2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードサイズで財布のポケットにも収納できる! SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケース。 ・SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケースです。 ・使用していないSIMカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 ・カードサイズで財布のポケットにも収納可能です。 ・小さなnanoSIMカードも、専用のnanoSIM収納アダプターを使用することできっちり収納できます。 ・SIMカードの入れ替えに使用するSIMトレイ開閉ピンが付属しています。 ・柔軟性のあるPVC素材を使用し、カードの取り出しも簡単にできます。 ・クリアカラーを採用しているので、ケースの外側から収納状況を確認可能です。
付属品nanoSIM収納アダプター×4枚、SIMトレイ開閉用ピン×1本 材質本体/nanoSIM収納アダプター:PVC、SIMトレイ開閉用ピン:合金 クリア 幅W×厚さ×高さH(mm)85.0×1.0×53.4 収納物SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカード 収納枚数(枚)最大4
1個
899 税込989
当日出荷

皮革への浸透力の高いシーダーウッドオイル、ラノリンなどの天然オイルを配合した皮革のための最高級栄養クリームです。バランス良く保革・栄養効果、柔軟性を与え、補色性にも優れています。皮革内部へゆきわたることで微細な皮革繊維に潤いを与え、深みのあるしっとりとしたツヤが生まれます。
用途スムースレザーに効果的な最高級栄養クリーム 主成分シーダーウッドオイル ラノリン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】3.9×7.0cm(※直径) 【ケース】4.2×7.6×7.6 対象スムースレザー(ツヤあり) ※コードバン、ブラッシュレザー(特殊研磨加工された皮革)にも効果的です。、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物、ソファなど
1個(100mL)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 長財布