省スペースにも取付可能なオールインワン。シーケンシャルターン(クリアVer.、レッドVer.)がラインナップ。。【UN部品認証取得品】。●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
質量(g)1760
タイプシーケンシャルターン
消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8
電球の種類LED
大好評COMBO乙よりNEWカラー クリアレンズ/クリア誕生!
レッドレンズモデルからさらに進化した2列ウインカー採用。(クリアレンズモデルのみ)
細部のデザインまでこだわった一体化フルLEDテールランプ。
スマートなデザインで、トラックをスタイリッシュに演出します。
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切り替え可能。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
用途トラックのテールランプ
適合純正3連置き換え
色クリアレンズ/クリア
奥行(mm)99.3
横幅(mm)501.2
縦幅(mm)199.6
レンズ幅(mm)501.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード