地温上昇、土壌乾燥に効果あり。
厚さ(mm)0.02
色透明
材質ポリエチレン
厚み約0.02ミリのマルチフィルム。
用途菜園の基本資材、透明マルチ。地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色透明
ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。
きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
規格無地
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色透明
発芽促進・活着促進に、マルチングでトンネル栽培で有効です。
用途保温、防霜、促成などに
長さ(m)20
厚さ(mm)0.04
材質PE
色透明
土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。
地温上昇効果が高いです。
材質PE
厚さ(mm)0.02
色透明
長さ(m)50
換気作業不要の穴あき透明フィルムです。
用途保温、防霜、促成などに
厚さ(mm)0.04
長さ(m)20
材質PE
色透明
地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:玉ねぎ・にんじん・ほうれん草・ニンニクなど。
用途マルチ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色透明
質量(g)1100
長さ(m)50
幅(cm)95
1個(95cm×50m)
¥849
税込¥934
6日以内出荷
地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:玉ねぎ・にんじん・ほうれん草・小蕪・ニンニクなど。
用途マルチ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色透明
質量(g)200
長さ(m)10
幅(cm)95
1個(95cm×10m)
¥299
税込¥329
6日以内出荷
耐水性の優れたTE チューブを使用。。
チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。
2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン
使用流体圧縮空気、真空
芯数2
使用温度範囲-5~60℃
色透明、青
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
Symmetry FolioケースはiPadを落下の衝撃や傷から保護し、クリアな背面でiPadの美しさやカラーを楽しむことができます。フォリオカバーの内側はマイクロファイバーの裏地が画面を守り、マグネットがケースを閉じたときにぴったりと画面に付きます。フォリオカバーは、タイピングや動画視聴など、目的に合わせて角度を調節できます。。ウルトラスリムなデザインでバッグやリュックサックからの出し入れがスムーズ。iPad本体のカラーを楽しめるクリアな背面。タイピングや動画視聴時に便利なマルチポジションスタンド。フォリオカバーがスクリーンを保護。カバー開閉時に画面をロック/ロック解除。2ヶ所にあるストラップホールにストラップを装着可能(ストラップは付属していません)。便利なApple Pencilホルダー付き。DROP+(落下耐性):軍事規格※の落下試験を実施。※MIL規格(正面、側面、角など向きを変えて26回、1.22mの高さから床へ落下させ、端末にキズ、ひび、割れが発生せず、正常に作動するかを検証する試験)を基準としています。
色Starry Night (ブラック / クリア / グレー)
質量(g)282.5
タイプ手帳型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189.88×14.25×253.83
対応機種iPad 10世代
金具ケース留め具:マグネット式
機能スリープモードのオン/オフ:あり、収納時 Apple Pencil充電:あり
スタンドマルチポジションスタンド:あり
ホルダーApple Pencilホルダー:あり
保証期間1年
耐衝撃性対応高度:DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施
特性耐衝撃、マグネット付、角度調節、スリム、スタンド機能、ストラップホール
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
透明色は地温上昇効果が高く、作期の前進・育成の前進を狙ったマルチです。
用途ホーリーシートNは、透明穴あきマルチです。栽培する作物に応じて、加工が施されたマルチの仕様選択が可能です。
厚さ(mm)0.02
色透明
長さ(m)200
XBOX認証RGBライト付き透明ボディーの有線ゲームコントローラーです。 マルチプラットフォーム対応です。 GAMESIRデザインのホール効果センサージョイスティックを採用しました。 繊細に調整できるホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタンです。 臨場感と没入感を体感できるモーターを搭載しました。 マルチファンクションのMボタンを搭載しました。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 全ての設定がアプリでカスタマイズ可能です。
寸法(mm)156×107×60
色透明(RGBライト設定可)
質量(g)約216
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 10/11
接続方式有線
機能ホール効果/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)
ボタン数バックボタン:2
ボタン仕様ABXY:メンブレン
オーディオオーディオジャック:3.5mm
デバイス対応:Xbox Series S/X、Xbox One S/X、Windows PC、Steam
関連キーワード