マット固定用です。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップが可能です。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます。
用途床のマット固定用として。
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)紙管:72
材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
色クリア
長さ(m)50
紙管外径(mm)72
引張強度162.5(/25mm)
粘着力(N/10mm)2.7
最大テープ外径(Φmm)130
設置場所の下地が隠れずに透けて見えますので使用時の景観を阻害致しません。工場現場などでの足元の表示を残したまま使用できますので、養生や通路用の使用にお薦めいたします。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2110162)。リサイクル材料品(再生PVC)を使用しています。
用途屋内通路マット。
材質再生塩化ビニール(PVC)
色クリア
仕様ロールタイプ
トラスコ品番449-7171
幅(mm)910
厚さ(mm)1.8
質量(kg)33
長さ(m)20
アズワン品番1-5539-01
1本
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
薄いのに超耐久。貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着
厚さ(mm)0.16
色クリアー つやあり
長辺(mm)30000
マットの下に注意喚起POP(付属しておりません)を敷けば文字も読める
仮説ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します
上下面の滑り止め凸部&下面中央部特殊形状により横ズレ・スベリに強い
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添うように設置することで、マットの位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出がない安全な通路を確保します
設置、移動、運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納可能
材質PVC
寸法(mm)1000×450
質量(kg)3.5
色透明
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード