ややコンパクトサイズで、ベッドサイドでも操作しやすいPCカートです。
天板高さが調整できます。
下段の落とし込みタイプトレーは取り外して洗浄も可能です。
付属品浅型トレー(300×400×47mm)×1個、深型トレー(300×400×112mm)×1個、下段トレー(408×292×40mm)×1個
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/高圧メラミン化粧板、トレー/ABS樹脂
寸法(mm)495×440×800~1080
キャスターΦ100mm(ストッパー2個付き)・静音仕様
天板寸法(mm)485×435(配線孔2個付き)
キャスター径(Φmm)100
天板の高さを調節できるガス圧昇降式のややコンパクトなPCカート。天板の左右に配線孔を標準装備。トレーは両方向から引き出しが可能。
キャスター径(Φmm)100(前輪ストッパー付)
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×440×800~1115
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)485×435
イトーキCZデスクまたはCZXデスク専用のデスクマット。デスク天板の配線取出し口に合わせて切り欠きがついています。製造から燃焼段階において、CO2の排出量が少ない「塩ビ樹脂」の再生素材を使用しています。グレー下敷き付のダブルタイプの販売です。※下敷きとデスクマットは接着されていません。■非転写処理:マット下に敷いたコピー用紙等の文字が転写する心配がありません。■グリーン購入法適合品です。■4角に若干の丸みがございます。※対応デスクサイズをご確認の上、お間違えの無いようご注文ください。【注意】・物質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。・印刷物が転写しにくい加工を施してありますが、種類により稀に転写する可能性があります。※ご注文をお受けしてからおつくりしております(受注生産品)。何卒ご了承下さい。
用途CZデスク・CZXデスクシリーズ専用デスクマット
色下敷:グレー、上敷:透明
厚さ(mm)2
イトーキCZデスクまたはCZXデスク専用のデスクマット。デスク天板の配線取出し口に合わせて切り欠きがついています。製造から燃焼段階において、CO2の排出量が少ない「塩ビ樹脂」の再生素材を使用しています。グレー下敷き付のダブルタイプの販売です。※下敷きとデスクマットは接着されていません。■非転写処理:マット下に敷いたコピー用紙等の文字が転写する心配がありません。■グリーン購入法適合品です。■4角に若干の丸みがございます。※対応デスクサイズをご確認の上、お間違えの無いようご注文ください。【注意】・物質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。・印刷物が転写しにくい加工を施してありますが、種類により稀に転写する可能性があります。・光学式マウスの使用に適した材料を使用しておりますが、すべてのマウスの使用を保証するものではありません。※ご注文をお受けしてからおつくりしております(受注生産品)。何卒ご了承下さい。
用途CZデスク・CZXデスクシリーズ専用デスクマット
色下敷:グレー、上敷:透明
厚さ(mm)2
純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!!
別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
用途外装パーツ
付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個
適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ
材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス
定格DC24V、約260mA(約6.2W)
光源LED
関連キーワード