イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)
厚さ(mm)20
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板
パネルサイズ(mm)850×1810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600
パネル厚(mm)25
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
アルミ製の簡易衝立です。防炎性のある透明フィルムです。別売のキャスターを付けると移動式にできます。
用途工場や作業場の間仕切りに。防塵対策に。簡易の安全フレームとして。
仕様組立式
材質フレーム:アルミニウム合金、シート:防災軟質塩化ビニール
色透明
奥行(mm)600
2018年トラスコ掲載ページ10 0775
透明度の高い卓上アクリルパーテーションです。テーブル間仕切りにも便利な窓無しタイプです。工具は使わず、差し込むだけで、簡単に組立てできます。
用途飛沫感染対策に。病院、クリニック、ホテル、自治体、銀行、飲食店、学校、塾、各種ショップなど、対面接客を行う窓口やカウンターなどに。
セット内容脚パーツ2枚
材質アクリル
色透明
高さ(mm)600
奥行(mm)200
パネル厚(mm)3
折りたたみ式の半透明ローパーテーション(三つ折衝立)です。脚にはキャスターが付いていて、移動もラクラク。付属のストッパーで、しっかり固定もできます。光を通すポリカー製半透明のポリカーボネートを使用したパネルは、合板製に場合に比べて、軽量で扱い易いことが特徴です。半透明三つ折り衝立太陽光や蛍光灯の光を通すポリカー製のスクリーンが、明るさをキープしながら視線を遮断してくれます。コンパクトに畳んだ三つ折に折り畳んだ状態で、横幅600mmのコンパクトな間仕切りとして、設置していただくことも可能です。ストッパー付きキャスターキャスター付きですので、移動も簡単。さらにストッパーが付いているので、広げた状態で固定できます。折り畳んだ衝立パネル未使用時は折り畳んで収納可能。会議室などのスペースに常備しておけば、あらゆる場面に対応できます。広げた衝立パネル広げると幅1800mmの衝立となります。オフィスや公共施設など、幅広い用途でご利用いただける商品です。詳細外寸法
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ脚部:スチール、キャスター:ナイロン、機能:ストッパー付きキャスター、スクリーン機能
色半透明
高さ(mm)1800
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)400
脚の種類キャスター付
会議室の間仕切りや、飲食店様のカウンターテーブルに最適
複数台数でよりお得なセット価格
透明度の高いアクリルとプライベートスペースをしっかり確保する半透明アクリルの2種類
市販のカードケースを使用すれば、メニューボードとしてもお使い頂けます(カードケースは別売りです)
安心安全の角R加工
材質(ベース)ステンレス 1個0.33kg
側面+10cmで飛沫をしっかりガード丸・角タイプの机の間仕切りにも使える
セット内容パネル(450×600×2mm)×1、パネルスタンド2種
材質PET・PVC
1セット
¥1,273
税込¥1,400
3日以内出荷
オフィスのレイアウトから感染対策の区画作りまで、用途に合わせて様々なアレンジの間仕切りが可能な衝立。
用途パーテーション
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色透明
表面艶
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
視界を遮らず飛沫防止にもなる自立型の透明アクリルスクリーンW800キャスター仕様。
クリアタイプのキャスター付きで移動も容易、圧迫感の無い間仕切りができます。連結はできません。
用途学習塾やレッスン教室、飲食店や待合室、オフィスのデスクとデスクの間など、距離確保が難しいエリアや様子の確認、コミュニケーションが必要な場所でのご使用におススメです。
材質パネル:アクリル、 フレーム:アルミ 、脚部:スチール(粉体塗装) 、キャスター:ウレタン
幅(mm)816
質量(kg)8.5
色無色透明
高さ(mm)1616
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1616
アズワン品番64-9090-29
関連資料組立説明書(3.0MB)
脚の種類アジャスター
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
視界を遮らず飛沫防止にもなる自立型の透明アクリルスクリーンW800アジャスター仕様。
クリアタイプなので圧迫感の無い間仕切りができます。連結はできません。
用途学習塾やレッスン教室、飲食店や待合室、オフィスのデスクとデスクの間など、距離確保が難しいエリアや様子の確認、コミュニケーションが必要な場所でのご使用におススメです。
材質パネル:アクリル 、フレーム:アルミ、 脚部:スチール(粉体塗装) 、アジャスター:PP
幅(mm)816
質量(kg)8
色無色透明
高さ(mm)1541
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1541
アズワン品番64-9090-28
関連資料組立説明書(2.3MB)
脚の種類アジャスター
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質アクリル
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質アクリル
屋外使用を想定した間仕切り・パーティション用不燃材料です。両面防汚、耐電防止、シックハウス対策を特徴とします。
用途間仕切り、膜天井
材質基布:グラスファイバー100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)204
厚さ(mm)0.4
伸び(%)タテ:4.6、ヨコ:3.8
質量(g/m2)570
引裂強度(N)タテ:90、ヨコ:75
表面抵抗値(Ω)1011
引張強度(N/3cm)タテ:2300、ヨコ:1900
RoHS指令(10物質対応)対応
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面クリアタイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
高さ(mm)1765
色透明
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品
材質パネル:6mm厚ポリカーボネート、フレーム:PVC
パネル厚(mm)30
飛沫対策用アクリルボード。仕切りパネルとして設置可能。タテヨコ両用。厚み3mm。土台厚み5mm。
用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×180×450
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。
用途工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。屋内用。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1180
厚さ(mm)1.3
長さ(m)12
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面クリアタイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
高さ(mm)1765
色透明
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品
材質パネル:6mm厚ポリカーボネート、フレーム:PVC
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
色糸入透明
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラク移動のキャスター仕様で簡単な間仕切りに最適です。
用途広いスペースの間仕切りやバックヤード隠し
幅(mm)2774
厚さ(mm)折りたたみ時:65
質量(kg)20
高さ(mm)1803
奥行(mm)476
材質(キャスター)ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
材質(フレーム)アルミ(粉体塗装・ホワイト)
材質(表面)抗菌プリント紙
材質(脚)スチール
パネル厚さt(mm)16
脚の種類キャスター付
材質(パネル)MDF
ラクラク移動のキャスター仕様で簡単な間仕切りに最適です。
用途広いスペースの間仕切りやバックヤード隠し
幅(mm)1885
厚さ(mm)折りたたみ時:65
質量(kg)15.5
高さ(mm)1803
奥行(mm)476
材質(キャスター)ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
材質(フレーム)アルミ(粉体塗装・ホワイト)
材質(表面)抗菌プリント紙
材質(脚)スチール
パネル厚さt(mm)16
脚の種類キャスター付
材質(パネル)MDF
関連キーワード