光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。
ハトメピッチ(mm)約450
タイプ継ぎ目なし
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
色半透明
材質(シート)ポリプロピレン
可視光線透過率(%)71
質量(g/m2)180
引裂強度(N)縦300×横300
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦700×横600
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
防炎素材透明カーテン
アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
防炎、高ウィルス、抗菌
0.2mm厚のやわらかいPVC製
セット内容本体×1
材質塩化ビニル樹脂
幅(mm)1000
寸法(mm)1000×1800×0.2
アズワン品番65-0602-66
1個
¥2,819
税込¥3,101
3日以内出荷
消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番455-6968
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ロール
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.1
色透明
タイプ防炎透明
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1.83×50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
1巻
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。
ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途防煙垂れ壁用間仕切り。
形状ロールタイプ
幅(mm)500
厚さ(mm)0.27
材質/仕上ガラス基布+塩化ビニール
色半透明
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
透光性・透視性に優れ、室内作業現場に明るい光を取り込みます。
メーカー製 防炎メッシュと比較して約50%の軽量化を実現、且つ約1年の耐候性を有しています。
用途建築・橋梁・改修・解体工事の壁面養生等
仕様シート本体の継ぎ目:無し、防炎性(消防法):合格
色ナチュラル(半透明)
材質(シート)ポリプロピレン
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ12×ヨコ23
質量(g/m2)50
引裂強度(N)タテ120×ヨコ140
材質(ハトメ)アルミニウム
引張強度(N/3cm)タテ290×ヨコ170
特性耐候性、防炎性
関連資料(21.69MB)
関連キーワード