6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(m)1.8 厚さ(mm)0.25 トラスコ品番754-0281 形状ビニールカーテン 質量(kg)1.2 透明 長さ(m)1.8 ハトメ数16個 引裂強度(N)縦60、横70 防炎性能試験番号BT030045 ハトメピッチ(cm)45 引張強度(N/3cm)縦190、横190 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,798 税込8,578
欠品中

幅(m)0.9 厚さ(mm)0.25 トラスコ品番494-8815 形状ビニールカーテン 質量(kg)0.7 透明 長さ(m)1.8 ハトメ数12個 引裂強度(N)縦40、横50 防炎性能試験番号BT030045 ハトメピッチ(cm)45 引張強度(N/3cm)縦170、横170 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

透明 特性難燃 厚さ(mm)0.25 材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:真鍮 形状折りたたみタイプ ハトメ数24 引張強度縦170N/3cm、横170N/3cm 伸度(%)縦15、横20 防炎性能試験番号BT030045 ハトメピッチ(cm)45 引裂強度縦40N、横50N
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ モノタロウ 動画あり
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3 材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム 耐熱温度(℃)60 ハトメピッチ(mm)約200 ハトメ内径(mm)Φ8
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明シートで、120℃の環境下においても使用可能です。燃焼した際も、溶融せずに形を保つ難燃性を配合しています。
用途耐熱性が求められる環境下での間仕切りカーテンに。 厚さ(mm)0.3 トラスコ品番460-3036 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)1070 質量(kg)13 透明 タイプ防炎タイプ 長さ(m)30 耐熱温度(℃)120
1本
54,980 税込60,478
当日出荷

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 透過率(%)84 紫外線遮断率(%)97以上 幅(m)1.07 認定番号不燃材料:NM-5204
1本(1本)
52,900 税込58,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)