11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け 幅(mm)25.4 厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず) 透明(基材) タイプ【ステム数】250 基材ポリオレフィン樹脂 粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。 かみ合わせをカチッという音で確認できます。 透明・薄手で、意匠性を損ないません。 表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。 点検口など取り外しが必要なカバーの固定。 OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 トラスコ品番256-7201 長さ(mm)1000 幅(mm)25.4 厚さ(mm)1.7 透明 タイプ【ステム数】750 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け 幅(mm)25.4 厚さ(mm)1.9(剥離フィルム含まず) 透明(基材) タイプ【ステム数】750 基材ポリオレフィン樹脂 粘着剤耐熱アクリル系
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

91327 ジザイ着脱テープクリア薄型 ベルクロ 動画あり
目立たないクリアタイプの着脱テープ。
用途取付け/着脱 材質ポリエチレン/ナイロン 幅(mm)25 クリア/白 質量(g)1.5 タイプ粘着剤付きフック&ループ 長さ(m)0.088 入数4 最大耐荷重(kg)2.2
1セット(4組)
799 税込879
翌々日出荷

OGAシリーズ専用ガラスパネルをケースに接着する両面テープ
透明(外装処理) 主要材質アクリルフォーム基材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4判。両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。ふたは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
クリア サイズA4
1パック(2枚)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。かみ合わせをカチッという音で確認できます。透明・薄手で、意匠性を損ないません。表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
用途店舗での什器などの固定。 。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 透明 タイプ【ステム数】750 基材ポリプロピレン樹脂 寸法(幅Wmm×長さLm)50.8×45.7
1巻
94,980 税込104,478
66日以内出荷

コレクションバインダー(N-3320)に付属しているファスナーポケットの追加用リフィルです。 おもて面はツヤ有り、うら面に梨地のPVC生地を採用することで、リフィル同士がくっつきにくく、バインダーに収納した際に重なったリフィルに入れた下の収納物が透けて見えづらい仕様です。 アクスタやシールなどの小物が入ります。
用途ケース・バッグ類 材質PVC クリア 穴数ミニ6穴 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×115×6
1組
349 税込384
当日出荷

サンコー(三甲)マドコン
オールプラスチック製
フタの有無あり 仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B 材質PP 底形状斜格子リブ 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付タイプです。 生地に透明材料を使用し、カバーを外すことなく、外部から内部を確認・認識できます。 生地は耐候性が高い為、長時間品質を保持し、油圧ホースの保護にも役立ちます。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に 材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン 透明 長さ(m)10 使用環境温度(℃)-20~80
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。(250ステムタイプ)
用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 透明 タイプ【ステム数】250 基材ポリオレフィン樹脂 寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×45.7
1箱(2巻)
87,980 税込96,778
97日以内出荷