4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプシングル 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法D(Φmm)3.6 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ナイロン 寸法F(Φmm)1.1 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーブのための、窓に取り付けるプランター。室内でもいっぱいの太陽を浴びた緑が輝きます。 ハーブを育てて料理に使ったり、花や観葉植物が窓を美しく演出してくれます。 ●取付方法● 1取り付ける箇所のほこりや汚れをふき取ります。 2粘着クリップの保護シールを剥がします(粘着麺を触らないようご注意ください。) 3取り付ける箇所に粘着クリップを押し付け、密着させます。 クリップは密着しても、簡単に手で動かすことができます。容器の底に排水口があり、余分な水をキャッチします。
用途キッチン菜園として、ウィンドウディスプレイとして 材質ABS樹脂 耐荷重(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7.5×15.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カフェ空間で必要な機能を備えたキャビネットです。電源コンセント付きで電気ポットなどの使用が可能です。上部ボックスとオープン棚付きで1台でも十分な収納量を確保できます。
付属品電源コンセント:NEK3P-2(2口)、棚板1枚 材質本体・バックパネル:スチール塗装仕上げ(背面配線孔1カ所) 高さ(mm)1800 奥行(mm)450 間口(mm)900 ベースアジャスター付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800 引出しソフトクローズスライドレール付
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
35日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)