カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • カー用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • プロキオン(3)
  • ORICO(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • humor(1)
  • AFF WARE(1)
  • 色クリア
  • 色その他(27)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(40)
  • 色オレンジ(26)
  • 色グリーン(103)
  • 色グレー(1,444)
  • 色ゴールド(22)
  • 色シルバー(121)
  • 色パープル(62)
  • 色ピンク(286)
  • 色ブラウン(65)
  • 色ブラック(3,622)
  • 色ブルー(1,453)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(98)
  • 色ホワイト(1,100)
  • 色レッド(118)
  • 色柄物(33)
  • 色迷彩色(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB 3.0」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M.2 SSD ポータブルケース NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows Mac AFF WAREM.2 SSD ポータブルケース NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows MacAFF WARE
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
USB TypeC接続で最大10Gbpsの高速転送に対応したNVMe M.2 SSD用ポータブルケース。2280、2260、2242、2230の4サイズに対応。工具不要でSSDの入れ替えもラクラク。中のSSDが見えるクリアケース。
仕様対応データサイズ:2TB付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cmクリア質量(g)27サイズ(cm)10.7×3.5×1.2対応機種Windows、MacインターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : NVMe伝送速度(Gbps)10(理論値)
冷却プレート付ファン ファミリー・ライフ冷却プレート付ファンファミリー・ライフ
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
冷却プレート+送風で暑さ対策!クリアカラーが清涼感抜群!持ち運べていつでも涼めます風量調節3段階冷却プレートでひんやり!スタンド付き虹色に光るLEDライト付き充電式6ヶ月間保証書付き
付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書材質ABS、他質量(g)(約)136電源DCV/1A定格消費電力(W)5連続使用時間(時間)ファンモード/弱5.5、ファン+冷却モード/弱1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7.4×4.1×16.9充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000
humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C humorhumor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-Chumor
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
規格USB2.0 規格準拠コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C対応USB PD (Power Delivery)対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ USB Type-C 3.1 GEN2 ORICO2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ USB Type-C 3.1 GEN2ORICO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。USB 3.1 GEN2 10Gbps通信プロトコルを採用しており、最大6Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として対応2.5インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13質量(g)120伝送速度(Gbps)6入力SATA3.0出力USB3.1 Type-C付属品USB-C(オス)-USB-A(オス) 5Gbps仕様、USB-C(オス)-USB-A(オス) 10Gbps仕様ケーブル長(mm)500対応OSWindows、Mac、Linuxクリア
2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプORICO
2,298税込2,528
1個
予約販売
中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。 USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として付属品USB-C(オス)-USB-A(オス)クリア質量(g)52出力USB3.1 Type-C対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13入力SATA3.0ケーブル長(mm)500伝送速度(Gbps)5
USB保護カバー USBCシリーズ タカチ電機工業USB保護カバー USBCシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
USB差込口(USBメスコネクタ)を保護する防塵カバーです。 プラグ式で差し込むだけで簡単に入れ込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動シュレッダー USBケーブル付 セーブインダストリー電動シュレッダー USBケーブル付セーブインダストリー
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
電動式なので力をかけずに簡単に裁断!個人情報ぎっしり、不要になった紙類は確実に処分!いらなくなった書類や給与明細、公共料金の請求書などをそのまま捨ててしまうことはあなたのプライバシーを公表しているようなもの。すべてをシュレッダーで裁断してから捨てる習慣を!あなたの情報は、しっかり自分で守りましょう。A4サイズ対応。5mm縦方向にカットします。ダストボックス容量、約3リットル、A4コピー用紙約15枚分。コピー用紙2枚、官製はがき1枚の厚さまで裁断できます。机の上にも置けて持ち運びも便利!コンパクトサイズで場所をとりません。USBケーブルで使用可能です。
用途シュレッダーとして材質ABS樹脂・AS樹脂・スチールクリアブラック・クリアサイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×120×150ダストボックス容量(L)約3最大細断枚数2細断形状ストレートカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×120×150
USB付クリアダイレクト3連ソケットレインボー プロキオンUSB付クリアダイレクト3連ソケットレインボープロキオン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/3穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/レインボー
USB付クリアダイレクト2連ソケットレインボー プロキオンUSB付クリアダイレクト2連ソケットレインボープロキオン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/レインボー
USB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光 プロキオンUSB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光プロキオン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがブルーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/ブルー