A3サイズの図面などの書類の収納に最適なファイルケースです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
サイズA3
色クリア
材質PP
外寸(mm)433×347×35
内寸(mm)420×307×27
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール
フタあり
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)450
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)380
有効内寸法・高さ(mm)140
たっぷり収納できる「マチあり」にデカマチ登場。
A3タイプはYシャツ8枚分の収納力。
仕様A3サイズ対応(マチあり)
トラスコ品番752-2061
材質本体:PEVA
幅(mm)470
厚さ(mm)100
色透明
サイズA3
高さ(mm)340
質量(g)137
タイプマチありタイプ
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
いつでもどこでも推しと一緒に。ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、厚み約3mmまでのアクリルスタンドを収納できるハイブリッドケースです。
用途ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、アクリルスタンドを収納できるハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。背面のプレートをスライドすることで収納部分の開閉が可能。アクリルスタンドの出し入れが簡単にできます。 。厚み約3mmまでのアクリルスタンドを収納できます。持ち運ぶときも大切な推しを傷や汚れ、紛失から守ります。 。背面を角度によって変化する美しいホログラムカラーに変更できる、5色の背景シートが付属しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、背景シート×5
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、背景シート:PET
色クリア
対応機種iPhone 16e
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード