仕様A3サイズ対応(マチあり)
トラスコ品番752-2053
材質本体:PEVA
幅(mm)470
厚さ(mm)50
色透明
サイズA3
高さ(mm)340
質量(g)118
タイプマチありタイプ
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
たっぷり収納できる「マチあり」にデカマチ登場。
A3タイプはYシャツ8枚分の収納力。
仕様A3サイズ対応(マチあり)
トラスコ品番752-2061
材質本体:PEVA
幅(mm)470
厚さ(mm)100
色透明
サイズA3
高さ(mm)340
質量(g)137
タイプマチありタイプ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。※本製品にストラップは付属していません。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色クリア
対応機種OPPO A3 5G
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
TPU×アクリル素材&超耐衝撃エアポケット
角部分に大きなエアクッションを搭載。柔軟性が高く、落下の衝撃による破損を防ぎます。
背面は、高透明な硬度3~5Hのアクリル素材を採用。傷に強い設計で、スマートフォンを傷と衝撃から守ります。
握った際に安定感のある側面のTPU素材は、高透明で柔軟性が高く着脱が簡単です。
対応機種Google Pixel 3a XL
特性[耐衝撃]こだわりの設計で端末を保護/カドにエアクッションを搭載し、落下の衝撃から守る/高透明で柔らかなTPU素材を使用/柔軟性があり着脱が簡単/ストラップホール搭載
色クリア
材質背面:アクリル
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
関連キーワード