21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 透明 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)100 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
材質帯電防止ポリウレタン 長さ(m)20 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)6 使用流体空気
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(mm)6.5 外径(mm)10 クリア 使用流体圧縮空気・工業用水 材質耐水性ポリウレタン トラスコ品番491-7758 質量(kg)5.5 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

内径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 透明 長さ(m)100 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4468 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質帯電防止ポリウレタン 外径(Φmm)8 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質帯電防止ポリウレタン 外径(Φmm)12 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番808-4493 材質ポリウレタン 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)7.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

内径(Φmm)4.5 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 透明 長さ(m)100 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4459 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質帯電防止ポリウレタン 外径(Φmm)4 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
材質帯電防止ポリウレタン 長さ(m)20 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)10 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)1.2 使用流体空気 材質帯電防止ポリウレタン 外径(Φmm)2 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリウレタン 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番808-4505 材質ポリウレタン 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)9 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

関連カテゴリ