環境に配慮した植物由来PLA樹脂配合の軽量でコンパクトなレインコートです。反射テープ付き。上下セット。ソフトな肌触り
用途生産地:中国。素材・成分:成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)。パッケージ:個包装
校外学習で必要アイテムとなっている上下セパレートのリュックランドスーツがリニューアルしました。サイズも120cm~160cmまでとなっており低学年~高学年の方も着用できます。ランドセルの上から着用可能。上下セパレートでより活動的で校外学習、レジャー用にお勧めレイングッズ。環境に配慮した、植物由来PLA樹脂配合。リュックやランドセルの上から着れる背マチ付き。透明ひさし付き。ソフトな肌触り
用途生産地:中国。素材・成分:成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)。パッケージ:個包装
毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
硬化が早く作業が短縮できます。
ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。
仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合
寸法(Φmm×Lmm)11.5×200
主成分EVA樹脂
収納本数(本)51
主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
オープンタイム(秒)約30
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
用途使いやすく、凸凹面などもOK!
木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に
材質EVA樹脂
サイズ(mm)Φ7.5
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
使いやすさにこだわったシンプルデザインの風呂イス
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、脚/EVA樹脂
高さ(mm)287
質量(g)1900
耐荷重(kg)100
縦(mm)322
横(mm)277
洗面台で使うものは様々だから、暮らしに合った収納で整えたい、そろえて整う洗面収納シリーズの石けん皿。
浮かせてすっきり石けん皿!受け皿が外せるので洗えて清潔。SIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。
吸着シートで、すっきり壁面収納できます。せっけん置き(石鹸置き)としてお使いいただけます。
用途石けん置きに
仕様吸着シート付き
材質本体=ステンレス(18-8)、トレー=AS樹脂・保護パーツ=EVA、吸着シート=PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)110×95×85H
色クリア
質量(g)120
耐荷重(g)500
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
日本製。耐薬品性・耐有機溶剤。帯電防止剤配合。ノンブリード配合。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。高いガスバリア性。RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配
材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)
色透明
流体薬品・塗料・冷却液・インク、他
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0~0.3
最小曲げ半径(mm)30
耐熱温度(℃)-20~+60
外観透明度が高く、流体確認も容易
柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.38MB)
関連キーワード