10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)2 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)3 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)10 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)