iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー ソフト スマートカバー対応 クリアエレコム当日出荷
傷や汚れから守り、強じんでしなやかなTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用ソフトケースです。ケースを装着したままで、Apple純正のSmart Coverを装着することが可能です。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約177×254×11