高さ(mm)2
色グレー、【ビニール】半透明
マット厚(mm)1.5
材質シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布
メラミン化粧板のエンドデスクです。
付属品ケーブルトレー1個
質量(kg)44.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×720
デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
色クリア(透明)
仕上(パネル)フロスト仕上
パネル厚さt(mm)5
材質(パネル)アクリル
デスクトップパネル(NED・NEDH・XEDH・XED用)のデスクトップパネルです
色アクリルパネル
高さ(mm)350
奥行(mm)30
デスクトップパネル(NED・NEDH・XEDH・XED用)のデスクトップパネルです
しっかりとした一体型仕様です。透明のアクリル板で解放感があります。付属の専用金具にてデスク天板部分に取付
材質/仕上上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)
高さ(mm)630
タイプコンビタイプ
しっかりとした一体型仕様です。透明のアクリル板で解放感があります。付属の専用金具にてデスク天板部分に取付
材質/仕上上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)
高さ(mm)630
タイプコンビタイプ
しっかりとした一体型仕様です。透明のアクリル板で解放感があります。付属の専用金具にてデスク天板部分に取付
高さ(mm)630
XEHH型専用のデスクトップパネルです。
高さ(mm)350
奥行(mm)30
カフェ空間で必要な機能を備えたキャビネットです。電源コンセント付きで電気ポットなどの使用が可能です。上部ボックスとオープン棚付きで1台でも十分な収納量を確保できます。
付属品電源コンセント:NEK3P-2(2口)、棚板1枚
材質本体・バックパネル:スチール塗装仕上げ(背面配線孔1カ所)
高さ(mm)1800
奥行(mm)450
間口(mm)900
ベースアジャスター付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800
引出しソフトクローズスライドレール付
H720のエンドキャビネットです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×600×720
天板厚さ(mm)26
材質(脚)【パネル】スチール塗装仕上
デスクトップパネル(NED・NEDH用)のデスクトップパネルです
色アクリルパネル
高さ(mm)350
奥行(mm)30
上下昇降テーブル(LT型)用の飛沫対策パネルです。
厚さ(mm)4
色アクリルクリア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×30×620
H720のエンドキャビネットです。
材質【パネル】スチール塗装仕上
キャスターなし
天板厚さ(mm)26
材質(脚)【パネル】スチール塗装仕上
関連キーワード