9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。 別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。 オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000 トラスコ品番215-1324 材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂 幅(mm)110 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂 透明 高さ(mm)290 質量(g)180 奥行(mm)110 1目盛(mL)100 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL)2 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。霧が細かく様々な用途に使えます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。 トラスコ品番263-9122 適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A 材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 幅(mm)28.8 寸法(mm)ねじ谷:24.4 透明 直径(Φmm)28.8 高さ(mm)226、ポンプ:43.5 名称コンパクトトリガー 吐出量(mL)0.5 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)150 ねじ部Φ28.0mm
1個
179 税込197
当日出荷

押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。 適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A 材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 寸法(mm)ねじ谷:24.4 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)150 ねじ部Φ28.0mm
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。 適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A セット内容キャップ 材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 透明 吐出量(mL)0.15 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)150
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP 適合(嵌合)保冷牛乳箱6型、保冷牛乳箱5型 外寸(mm)188×70×11 嵌合商品保冷牛乳箱 6型(本体)
1個
159 税込175
翌々日出荷

仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01 材質PP(ポリプロピレン) 外形寸法(mm)400×280×125H 有効内寸(mm)369×248×110 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
2,822 税込3,104
当日出荷

スーパーメイトセブンゴールズ
フタの素材にボトルキャップが10%リサイクルされています。ボトルキャップは約2800個回収可能
用途ペットボトルキャップの回収 付属品T字型POPスタンド、専用POP 幅(mm)342 高さ(mm)775 材質(本体)PET 奥行(mm)342 容量(L)55 本体質量(kg)2.7 材質(フタ)PP 色(本体)透明
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

スーパーメイトワンゴールズ
フタの素材にボトルキャップが10%リサイクルされています。ペットボトルが約35本~40本回収可能
用途ペットボトルの回収 付属品T字型POPスタンド、専用POP 幅(mm)342 高さ(mm)775 材質(本体)PET 奥行(mm)342 容量(L)55 本体質量(kg)2.6 材質(フタ)PP 色(本体)透明
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。仕切板を使用することで細かな製品管理が容易に出来ます。透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 トラスコ品番855-4949 材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS) 質量(kg)0.5 フタなし 外寸法・幅(mm)291 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)212 2018年トラスコ掲載ページ8 0734 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)152.5 有効内寸法・高さ(mm)136 有効内寸法・幅(mm)242.5
1個
999 税込1,099
当日出荷