材質PVC
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.2
質量(kg)約2
色透明
長さ(m)10
幅(m)1.37
アズワン品番64-7944-51
1本
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
仕様RoHS2対応
材質PVC
形状ビニールカーテン
幅(mm)980
厚さ(mm)0.3
質量(kg)約10
色透明
長さ(m)10
アズワン品番64-7944-56
1本
¥8,310
税込¥9,141
当日出荷
エスコ品番EA911AG-63
材質PVC
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)1
質量(kg)約12.8
色透明
長さ(m)10
幅(m)0.915
1個
¥29,700
税込¥32,670
8日以内出荷
RoHS2規制対応品。
材質PVC
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
色透明
質量(g)5000
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)2
1本(1本)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
材質軟質塩化ビニール
形状ロールタイプ
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)5
呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5
アズワン品番64-7944-41
特性制電/防炎
1本
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
仕様防炎、静電、UVカット
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.5
色透明
長さ(m)5
アズワン品番64-7944-43
1本
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
材質PVC
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
質量(kg)約2
色透明
長さ(m)10
幅(m)1.37
アズワン品番64-7944-53
1本
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
材質PVC
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
質量(kg)約2
色透明
長さ(m)5
幅(m)1.37
アズワン品番64-7944-52
1本
¥6,840
税込¥7,524
当日出荷
仕様防炎、静電、UVカット
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.3
色透明
長さ(m)5
アズワン品番64-7944-42
1本
¥9,150
税込¥10,065
当日出荷
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです。防炎性能に抗菌性能(SIAA認定取得)を加え、RoHS2規制にも対応してます。
用途難燃・防炎性能を必要とする間仕切りやカバー、養生用フィルムに適しています。
トラスコ品番473-5924
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.2
色透明
タイプ粉なし
長さ(m)30
内容難燃性
1巻
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
透過率(%)84
紫外線遮断率(%)97以上
幅(m)1.07
認定番号不燃材料:NM-5204
ビジュアル系グッズの企画に最適な「PVCカラーフィルム」です。デザイン性を高める為、幅広いバリエーションを備えております。
用途文具、雑貨、小物
幅(mm)915
形状ビニールカーテン
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。
用途倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。
材質PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.15(糸交差部約0.25)
色透明(糸部分:白)
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
目合い(mm)約17×17
再生紙使用マーク適合
関連キーワード