3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバル・ジャパンクリアハンディファン
イベントに、スポーツに、アウトドアに。夏のいろんなシーンで活躍!。3段階風量調節。Type-C充電。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C) 電源USB充電式 本体質量(g)98 連続使用時間約4時間45分(弱使用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×162 風量調整3モード(弱・中・強) 充電時間(時間)約2
1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・手のひらサイズの強力ジェットファン。・風量を3段階で切り替え可能。・最長約9時間のロング稼働。・ハンドストラップ付属。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書付) クリア 本体質量(g)約 75※ハンドストラップ含まず 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×42×103 連続使用時間(時間)【ファン】満充電時:約 1.5~2(風量:強)~約 9(風量:弱)※風量の強弱により変化します。 バッテリーリチウムイオン電池:3.7V / 2000mAh、7.4Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 4時間 保証期間6ヵ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整3段階 (弱、中、強) 充電方式充電回数:約 300回※使用環境・使用条件により異なります。 定格入力USB Type-Cポート:5V/1.5A 動作温度範囲(℃)0~45
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ファミリー・ライフ冷却プレート付ファン
冷却プレート+送風で暑さ対策!。クリアカラーが清涼感抜群!持ち運べていつでも涼めます。風量調節3段階。冷却プレートでひんやり!。スタンド付き。虹色に光るLEDライト付き。充電式。6ヶ月間保証書付き
付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書 材質ABS、他 質量(g)(約)136 電源DCV/1A 定格消費電力(W)5 連続使用時間(時間)ファンモード/弱5.5、ファン+冷却モード/弱1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7.4×4.1×16.9 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000
1台
3,598 税込3,958
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)