中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)0.18
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特性採光
透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色透明
シート厚さ(mm)0.1
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm
ハトメピッチ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
短期間使用目的に最適です。糸入り半透明シート薄手タイプです。
用途工場簡易間仕切り、建築現場での採光性を利用した壁面養生や間仕切りに。
色半透明
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦170、横120
ハトメピッチ(cm)90
倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。
ロール巻き梱包での出荷となります。
複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール
幅(mm)1100
厚さ(mm)0.27
色半透明
特性不燃
いろんなところへ簡単取付。補強テープ入り。ハトメ加工。リサイズOK。防災加工 燃えにくく自己消化性あり。防炎製品ラベル付。UVカット 紫外線による変色や劣化を軽減。静電防止 ホコリの付着やいやな静電気を軽減。
シート厚さ(mm)0.2
色クリア
特性防炎・耐UV・静電防止
形状折りたたみタイプ
仕様アルミハトメ(#25)45cmピッチ周囲折返し加工(ターポリン補強テープ入り)
材質PVC
光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。
ハトメピッチ(mm)約450
タイプ継ぎ目なし
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
色半透明
材質(シート)ポリプロピレン
可視光線透過率(%)71
質量(g/m2)180
引裂強度(N)縦300×横300
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦700×横600
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
採光性に優れ、現場内を明るくします。
飛沫感染対策に効果的な防炎・透明シートです。
用途建設現場の光源確保・飛沫感染予防
特性採光性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
材質(ハトメ)PC
ハトメピッチ(mm)400
寸法(m)1.97×1.97
色透明
仕上り寸法(m)1.97×1.97
1枚
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
特性耐UV
エスコ品番EA911AA-21
形状折りたたみタイプ
色クリア
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール
形状ロールタイプ
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)5
呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5
アズワン品番64-7944-41
特性制電/防炎
1本
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色白色半透明
厚さ(mm)0.18mm
仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数なし
幅(m)2.04
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
従来にない透明性(約85%)で大量の太陽熱を取り入れることができます。
採光性に優れ工事現場内が明るく作業中の安全性を高めます。
外からも現場内の様子が見やすく、作業場の確認・伝達がスムーズになります。
利用材料はポリエチレン性で寒さに強く、-30℃にも耐え硬くなりません。
従来のどんなシートよりも軽く、取り付け・取り外しが楽にできます。
形状折りたたみタイプ
色クリア
特性採光
抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに
材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
色透明(糸部分:白)
質量(g)409
ハトメピッチ(mm)約300
防炎性能試験番号F-20100
ハトメ内径(mm)12Φ(#28)
ハトメ外径(mm)23Φ
特性防炎/耐UV/耐候
目合い(mm)約10
再生紙使用マーク適合
ポリフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアクロスです。
用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。
色半透明クロス
形状ロールタイプ
仕上り寸法(m)1.8×50
タイプ継ぎ目無し
規格1.81m×50m
材質(シート)ポリエチレン
特性耐UV
エスコ品番EA911AA-24
形状折りたたみタイプ
色クリア
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×2.7
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
耐候性約1年。目合約1mmと細かいので、防雪・防塵・防風効果が高く、通気性も保持できます。透視性が高く、駐車場や敷地等に設置する際の防犯対策にもなります。消防法に定める防炎物品として合格品です。風速7.5m/s⇒2.9m/sで約60%カットし、十分に風を防ぎます。
形状折り畳み
色クリア
特性耐候性・防雪性・防塵性・防風性・通気性・透視性・防炎性
特性耐UV
エスコ品番EA911AA-25
形状折りたたみタイプ
色クリア
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、。遮熱・断熱・紫外線・結露防止・飛散防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、。また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に適しています。半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
用途猛暑対策、熱中症対策など。
寸法(mm)900×1800
色半透明
巻数8巻入
機能遮熱・断熱・結露・紫外線・飛散防止
粘着性有
アズワン品番65-6411-54
1セット(8巻)
¥24,698
税込¥27,168
4日以内出荷
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、。遮熱・断熱・紫外線・結露防止・飛散防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に適しています。半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。猛暑対策、熱中症対策など。キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
寸法(mm)900×1800
色半透明
機能遮熱・断熱・結露・紫外線・飛散防止
粘着性有
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止・飛散防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に適しています。半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。猛暑対策、熱中症対策など。キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
寸法(mm)900×1800
色半透明
巻数2巻入
機能遮熱・断熱・結露・紫外線・飛散防止
粘着性有
アズワン品番65-6411-52
1セット(2巻)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
紫外線安定剤入りで耐候性が良いシートです。(紫外線はカットしません)。PE製で軽量、扱いやすいです。
用途各種カバーや間仕切りなど。
トラスコ品番396-2444
材質シート:ポリエチレン(PE糸入り)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
厚さ(mm)0.22
色透明
長さ(m)5.4
ハトメ数20
引張強度縦508N/5cm、横454N/5cm
引裂強度(N)【縦】287【横】213
ハトメピッチ(cm)90
幅(m)3.6
ハトメ内径(mm)12
1枚
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
防炎・抗ウイルス・抗菌効果のある透明フィルムです。飛沫防止対策用の商品です。
用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。
トラスコ品番244-7828
材質本体:塩化ビニル樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)1
耐熱温度(℃)60
縦(cm)100
横(cm)100
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
色白色半透明
厚さ(mm)0.24mm
仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
材質ガラス基布、両面シリコンコーティング
ハトメ数なし
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。
色透明(糸入り)
特性採光
仕上り寸法(m)1.87×50
シート厚さ(mm)0.50
形状ロールタイプ
タイプ継ぎ目無し
規格1.87m×50m
材質(シート)ポリオレフィン
伸度(%)縦21×横19
質量(g/m2)200
引裂強度(N)縦200×横150
引張強度(N/50mm)縦550×横450
1本
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。
用途倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。
材質PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.15(糸交差部約0.25)
色透明(糸部分:白)
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
目合い(mm)約17×17
再生紙使用マーク適合
視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)2050
厚さ(mm)0.3
色糸入透明
伸度(%)18(縦)、26(横)
引裂強度(N)186(縦)、186(横)
引張強度(N)196(縦)、196(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
特性難燃
厚さ(mm)0.25
材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:真鍮
形状折りたたみタイプ
ハトメ数24
引張強度縦170N/3cm、横170N/3cm
伸度(%)縦15、横20
防炎性能試験番号BT030045
ハトメピッチ(cm)45
引裂強度縦40N、横50N
折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。
用途工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。屋内用。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1180
厚さ(mm)1.3
長さ(m)12
消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番455-6941
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.15
色透明
タイプ防炎透明
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
透光性・透視性に優れ、室内作業現場に明るい光を取り込みます。
メーカー製 防炎メッシュと比較して約50%の軽量化を実現、且つ約1年の耐候性を有しています。
用途建築・橋梁・改修・解体工事の壁面養生等
仕様シート本体の継ぎ目:無し、防炎性(消防法):合格
色ナチュラル(半透明)
材質(シート)ポリプロピレン
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ12×ヨコ23
質量(g/m2)50
引裂強度(N)タテ120×ヨコ140
材質(ハトメ)アルミニウム
引張強度(N/3cm)タテ290×ヨコ170
特性耐候性、防炎性
関連資料(21.69MB)
PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。
透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。
施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤
色透明
軽量のため脱着が簡単です。
糸入で強度的に優れています。
紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に
色半透明
材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)
形状ロールタイプ
質量(kg)21.24
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50
引裂強度(N)縦:200、横:150
引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
1本
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番455-6950
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.5
色透明
タイプ防炎透明
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
飛沫対策用防炎フィルム。
抗ウイルス、抗菌加工。
用途飛沫防止用フィルム
材質塩化ビニル樹脂
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.2
色透明
呼び寸法(縦×横)(m)1×5
特性防炎・抗ウイルス・抗菌
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番455-6968
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ロール
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.1
色透明
タイプ防炎透明
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1.83×50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
1巻
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用
トラスコ品番224-8327
材質塩化ビニール
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.27
質量(kg)22.2
色半透明
引張強度(N)1040(横)、1065(縦)
特性静電・防炎・耐候
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ