規格USB2.0 規格準拠
コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C
対応USB PD (Power Delivery)対応
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
Apple Pencilのデザインを損なわずペン先以外全体を覆って保護。スリムな形状で持ちやすい、Apple Pencil (USB-C)に対応した細ペン軸タイプのシリコン製グリップです。
用途ペン先以外全体を覆ったケースタイプでApple Pencilのデザインを損なわず保護して持ちやすいシリコングリップです。 。Apple Pencil (USB-C)にシリコン製グリップを付けたまま、対応するiPad側面に装着できます。 。シリコン製グリップを付けたまま、Apple Pencil (USB-C)の充電ができます。 。軽く握る人におすすめの細ペン軸タイプです。 。Apple Pencil (USB-C)の全体を覆うケースタイプです。 。シリコン製グリップを装着することで、滑りやすい表面のApple Pencil (USB-C)が滑りにくくなります。 。アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。 。Apple Pencilのデザインを損ねないクリアカラーです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
材質シリコンゴム
色クリア
対応機種Apple Pencil (USB-C)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。USB 3.1 GEN2 10Gbps通信プロトコルを採用しており、最大6Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として
対応2.5インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13
質量(g)120
伝送速度(Gbps)6
入力SATA3.0
出力USB3.1 Type-C
付属品USB-C(オス)-USB-A(オス) 5Gbps仕様、USB-C(オス)-USB-A(オス) 10Gbps仕様
ケーブル長(mm)500
対応OSWindows、Mac、Linux
色クリア
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード