127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V)300 使用温度(℃)0~60 材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 (一般用) 材質塩化ビニール
1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。
長さ(mm)680~960 材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR 質量(g)395 パイプ径(Φmm)22/19
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品川商工TCVキャップ
エコ商品
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用 材質軟質塩化ビニル 端子形状棒形 最高使用温度(℃)60 作業温度範囲(℃)最低0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)300
1袋(25個)
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指またが無理なく握れ、壁やテーブルに立てかけても滑りにくい杖。 色もカラフルなものが揃っておりオシャレです。
材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄 質量(g)360
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
123 税込135
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

柔らかい発泡ゴムのグリップが手にやさしい。
全長(cm)75~90・2.5cmピッチ 質量(g)290 パイプ径(Φmm)手元20、杖先18 握り部木製+ラバーフォーム 材質(支柱)アルミ
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。
材質本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR 質量(g)430 寸法(cm)長さ67.5~93(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10 パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19 適合ゴムチップ内径(mm)15
1本
非課税商品
10,980 税込10,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卵2個分(120g)世界最軽量!耐荷重120kg!軽くて丈夫な杖です! 自転車ホイールメーカーがCFRPパーツ製造により培った技術で開発しました。 支柱とグリップはカーボンファイバーを使用した一体式の杖です。 杖先はゴムを使用しています。
ブラック・レッド・ブルー・グリーン 長さ(cm)76~92 質量(g)120±30 規格SGマーク認定 耐荷重(kg)120 サービス分類オーダー・加工
1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷

支柱が前後に可動。坂道でも四点接地可能。前後約17°可動します。
材質本体:カーボン、可動部以下:ナイロン樹脂 質量(g)約440 ケース入数8 寸法(cm)長さ62.5~88(11段階/2.55)、グリップ長さ:14、ベース部:10 適合ゴムチップ内径(mm)15
1本
非課税商品
15,980 税込15,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広のグリップで手への負担をサポートする、握りやすさとフィット感にこだわりぬいた竹虎の杖です 幅広のグリップで手への負担をサポート 全7色のカラーバリエーション 接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保 杖から手をはなしても安心なストラップ付 安全性を重視したSGマーク付
径(Φmm)杖先ゴム:50(接地面) 穴径(Φmm)杖先ゴム:19(穴径) 高さ(cm)杖先ゴム:5
1個ほか
409 税込450
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チャップリンCH929 折りたたみ
木製新型の手元、シャフトはイージーフィット(無段階長さ調整機能)のアルミ製4段折り、調整リングが上部に付いたスタンダードタイプです。
材質手元:木製、シャフト(素材):アルミ オリーブペイズリー 直径(Φmm)シャフト(上部/下部):21/18 質量(g)360 幅(cm)手元:12 寸法(cm)86~95
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個
7,788 税込8,567
3日以内出荷

バネを内蔵しているため、突いた時の衝撃を吸収し、手首への負担を軽減します。硬い路面や坂道などを長時間歩く方にお勧めです。汗をかいても蒸れにくい通気性の良いストラップです。グリップは力を入れず自然に握っても、手にフィットし、滑りにくく、長時間使用しても疲れにくい設計です。ポールの左右が分かる、左右色違いのグリップです。ポールの先端についている先ゴムは、半球形状で360度どの角度からでもしっかりと接地できます。対応身長の目安とメモリを1cm刻みで製品に表記しています。無段階で固定でき、ご使用時に簡単に長さ調節してお使い頂けます。あると便利な石突を標準装備。先ゴムを外すだけで使用が可能です。滑りやすい砂利道など、歩行場所にあわせてお使いください。
仕様【先ゴム】PP-MW 質量(g/本)約254 寸法(cm)85~115 適応身長(cm)135~183 材質(シャフト)アルミ合金Φ16+Φ14 先端径(Φmm)8 調節方式回転固定式
1組
11,900 税込13,090
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊通オールライフアルミ製花柄杖(房付)
日本製
材質本体:アルミ、グリップ:樹脂製 質量(g)260
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シナノSOFT-GA
長時間握っても痛くならない柔らかグリップ。握りやすさの秘密 スーパースリムネック。安定感ある太めパイプ
材質シャフト素材:耐食アルミ 20Φ+18Φ、グリップ:木製+発泡ゴム、先ゴム:PP-11-18mm AV、ストラップ:布製ストラップ 質量(g)約290 収納サイズ75cm 寸法(cm)75-90(2.5毎) 適応身長(cm)約145-175cm
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迷彩柄でツートン仕様の細首ステッキ
材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン 長さ(cm)66~86(伸縮11段階調節2cm間隔) 材質(支柱)アルミ
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファッショナブルで軽量なステッキ
材質シャフト/高強度マグネシウム合金、グリップ/ポリウレタン、ストラップ/ナイロン、替えゴム/合成ゴム 質量(g)約250 長さ(cm)約77.0~91.0 ピッチ(cm)2(8段階調節)
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊通オールライフ杖紐(ナイロンC型)
材質ABS樹脂、ナイロン 長さ(cm)紐:21
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄 質量(g)約410
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 使用周囲温度(℃)-10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧1500V/1min 耐熱性60℃±3℃(3時間放置) 適合電線より線又はコード 特性耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷

1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷

1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

業界初のゲル内蔵グリップ。柔らかく握りやすい形状。握り疲れを和らげます。革新性グリップと昭和モダンレトロデザイン。手のひらが当たる部分に柔らかい「ゲル状のソフト樹脂」を内蔵しました。樹脂グリップの表面には滑り止め粗シボ加工を施しています。汗をかいても滑りにくく、テーブルや壁に立てかけても倒れづらくなっています。
材質グリップ:PP・エラストマー、シャフト:アルミ 質量(g)245 寸法(cm)長さ75~90(7段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:3.0 パイプ径(Φmm)上部:18、下部:16 取得規格SGマーク取得商品 適合ゴムチップ内径(mm)16
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大人気「あんしん2本杖」に抗ウイルス仕様が登場!。グリップ、ストラップ、先ゴムが抗ウイルス仕様で清潔感がプラス。
材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー、先ゴム:合成ゴム 身長(cm)127~181 質量(g/本)220 パイプサイズ上部:1.6Φcm、下部:1.4Φcm 寸法(cm)長さ80~114(18段階/2)、グリップ:5×4、収納時:80 商品タイプSIAA抗ウイルス加工、SGマーク取得商品
1組
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊通オールライフ杖紐(ナイロン製)
適合杖径:Φ1.5~2.5cm 長さ(cm)紐:20
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・両手が自由に使えて、手首にやさしいゴム製ストラップ。・折りたたみ杖の結束用にも使えるフック付き。・ゴム製のため、転倒時などの手首にかかる衝撃を和らげます。
材質中:ゴム、外側:ポリエステル 質量(g)6 適合径(Φmm)杖:約18~25
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
5日以内出荷