変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)
材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201)
形状丸形
高さ(mm)275
質量(g)670
外径(Φmm)320
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
表示・起動が早い。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
計量範囲0~2000g
幅(mm)120
高さ(mm)27
奥行(mm)170
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)
ひょう量単位g
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分
付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g
本体質量(g)約364(電池含む)
対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)
保証期間1年
フックフック穴(スライド式)
オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命連続約90時間
主材質ABS、PET、シリコーンゴム
取扱説明書(0.67MB)
計量範囲(通常モード)0~2000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196
計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
表示寸法(mm)文字高:28
料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。
電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能
水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)1
付属品お試し用乾電池
材質(本体)ABS、(表示部)PET
寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
電源単4形乾電池×2本
計量皿寸法(mm)幅110×奥行110
最小目盛1g
保証期間1年
最小目盛(g)1
電池寿命約1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154
ひょう量単位kg
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄
色セージグリン
最小表示(g)10
本体質量(g)450
精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165
取扱説明書(0.54MB)
計量範囲2000g
ひょう量単位g
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄
色セージグリン
最小表示(g)5
本体質量(g)450
精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165
取扱説明書(0.54MB)
計量範囲1000g
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品カバートレイ
計量皿寸法(mm)120×120
最小表示(g)0~500/1g、500~1000/2g、1000~2000/5g
材質ABS
寸法(mm)幅129×高さ43×奥行211(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約460(電池、カバートレイ含む)
電源(V)ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個)
ひょう量(kg)2
電源ソーラーバッテリー、補助電池CR2032×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×129×43
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅129×高さ43×奥行211(計量皿:約幅120×奥行120)
ひょう量単位kg
お料理やお菓子作りに役立つ。ごはんのカロリーもはかれるクッキングスケール
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4形乾電池2本
材質ABS、PET、シリコーンゴム
色グリーン
質量(g)323
電源DC3V 単4電池2本
ひょう量(g)2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×191×35
表示単位0.5g (0~1000g)/1g (1000~2000g)
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
使わなくてもキッチンに置いておくだけで存在感があります。キャパシティが500gだから、お菓子作りの時に大活躍。10色からキッチンの雰囲気に合わせてお選び下さい。
材質(本体)スチール、(皿)ステンレス
ひょう量(kg)0.5
最小表示(g)2
目盛板外径(mm)95
直径×高さ(mm)95×160
計量皿寸法(Φmm)120
ひょう量単位kg
計り知れない魅力のキッチン紳士。キッチン用はかりとしての枠を越え、多くの人を魅了するダルトンのキッチンスケール。規則正しく縁取られたボディは正統派な紳士のようで、にっこりと笑っているかの様な愛嬌たっぷりの文字盤は遊び心のある子どものようでもあります。針を調整する手間も、小麦粉をそっと計量皿に乗せる瞬間も、デジタルには敵わない魅力で現代人の心を掴んで離しません。
用途キッチン用はかり
材質スチール、アルミニウム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×170×95
計量皿(mm)Φ190
最大計量(kg)秤量/2
ひょう量単位kg
関連キーワード