特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
用途電工関係、内装工事などに。
材質ポリエステル
色OD
トラスコ品番488-0676
形状カッター2丁差し
幅(mm)80
高さ(mm)245
質量(g)60
奥行(mm)40
ベルト通し幅(mm)約60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン)
ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。
「開封(カッター)モード」
・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。
・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。
「シザーズモード」
・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。
・ベタつき防止加工タイプは、テープの粘着剤によるベタつきも抑えられます。
用途梱包・開封に。ハサミ・カッターとして使用
色グリーン
シリーズScotch
材質(ブレード)ステンレス
日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、携帯はさみポーチサイズが登場!。明るく可愛らしいパステルカラーの文具で学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。1.ペンケースにすっきり収まるショートサイズの携帯はさみ。2.刃の開き角度が常に一定のベルヌーイカーブ刃で根元から刃先までサクサク切れる!。3.透明フッ素コートで汚れに強い。4.丸い刃先で手や肌を傷つけにくく安心。5.片手で簡単にロック/解除できるスマートハンドル。6.キャップをはめると自動でロックがかかる安心設計。7.ストラップホール付き。
材質本体:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼、カシメ:ステンレス
板厚(mm)1.2(刃先端0.8)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×11×104
刃渡り(mm)30
切れ味と使いやすさのよいミニはさみです。小さいくせにしっかり切れる優れもの!。袋の開封、商品タグを切る、新聞の切り抜き、糸を切る等大変便利。携帯電話、キーホルダー、筆入れ、化粧ポーチ等携帯するのに便利。刃は収納すると、飛び出たり開いたりしない安全設計。
材質刃部・バネ部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂
質量(g)6.5
寸法(cm)4.4×1.6×1
全長(cm)使用時:6.5
刃渡り(cm)1.8
関連キーワード