トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等
寸法(mm)Φ19×35
消費電力(W)2
口金BA15s
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途ストップランプ・テールランプ・ウインカー等
寸法(mm)Φ19×35
消費電力(W)ブレーキ2/スモール0.6
口金BAY15d
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.16/0.05・24v/0.08/0.02
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等
電圧(V)1224
消費電力(W)2
口金BA15s
消費電流(A)12V/0.16・24V/0.08
径(Φ)×全長(mm)19×35
関連キーワード