水分や油汚れをサッと拭き取ります。汚れが落ちやすく、乾燥が早いので衛生的です。洗って繰り返し使用することができます。
寸法(mm)500×340(1枚当たり)
区分新品
混率(%)不織布(レーヨン50、ポリエステル50)
目付(g/m2)35
空気口で蒸れ知らず。滑り止め加工付き。長時間使用しても疲れない
適合専用腰ベルト(別売):DB-1300
質量(g)420
本体寸法(mm)860×45×165
材質(内部)EVA樹脂
材質(表面/裏面)混紡綿、不織布
関連資料(3.58MB)
季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。
4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。
柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。
5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。
ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。
同じ形状で、フムヘム・龍牙シリーズのラインナップもございます。
用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に
関連キーワード