5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm 寸法(mm)18×1200 グリーン
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷

ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用 防水生地とカラー生地の2層構造 軟らかいクッション性で自転車へのキズを防止 本体はアルミボディを採用し、防犯性の高いディンプルキーを3本付属 ワイヤー部はスチールケーブルの外をスチールリングで覆った切断に強い2重構造
寸法(mm)Φ18×1200 質量(g)670
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある35Lサイズのストレージボックス。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。サイドのドレンより簡単に排水が行えます。ハンドルはサイドハンドル+スライド式ハンドル。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)450×270(H)×290 容量(L)35 耐荷重(kg)26
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある大容量ストレージボックス。また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)615×400(H)×420 容量(L)95 耐荷重(kg)27
1個
4,498 税込4,948
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラバッグからフォトフレーム、アルバム等。カメラ関連のあらゆるニーズに応えるブランドChululuから、。Chululuの森をイメージしたPCインナーケースが登場。13.3インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、。周辺アクセサリー等をまとめて収納するマルチポーチのセットです。弾力性のあるクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。13.3インチのノートPCや小物を持ち運びできる。PCインナーケースは13.3インチまでのノートPCを収納することができます。マルチポーチはACアダプターやマウス等の周辺アクセサリーをまとめて収納することができます。。弾力性と伸縮性に優れた素材。ウェットスーツなどにも使用される、弾力性と伸縮性に優れた。クロロプレンゴムをクッション材に採用しています。しっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。ノートPCを優しく保護。PCインナーケースの内側は、柔らかな起毛素材を使用しているため、。ノートPCを優しく保護してくれます。。ファスナーガード・両開きファスナー。PCインナーケースにはファスナーの開閉時に。ノートPCを傷つけないようにファスナーガードが付いています。また、ファスナーは開け閉めがしやすい両開き(ダブルスライダー)を採用。ノートPCの出し入れが容易に行えます。
セット内容PCインナーケース、マルチポーチ 材質PCインナーケース:ポリエステル、ポリクロロプレン、マルチポーチ:ポリエステル、ポリクロロプレン ウォータードロップスグリーン 質量(g)PCインナーケース:約170、マルチポーチ:約80 内寸法(mm)マルチポーチ:約W160×H80×D50 外寸法(mm)PCインナーケース:約W355×H255×D25、マルチポーチ:約W170×H90×D60 収納寸法(mm)PCインナーケース:(参考)約W325×H230×D20
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷