2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERECTA(エレクター)スーパーエレクタープロ
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。 仕様組立式 材質棚板フレーム部:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング 使用温度範囲-29~52℃ 組立時間1人40分 棚板調整ピッチ(mm)25.4mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0207
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。 前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。 スタイリッシュで優れた耐久性を誇る大型ゴミ箱です。 樹脂製なので屋外での使用でも金属素材に見られる錆、凹み、欠けなどの心配がありません。
容量(L)189.3 材質ポリエチレン(PE) 仕様組立式 高さ(mm)1067 奥行(mm)635 間口(mm)635
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)