折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416
種別EP42A-B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)570×370×199
外寸(mm)600×400×220
内寸(mm)570×370×209
機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892)
嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。
短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
材質PP
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)492×333×H302
外寸(mm)366×530×320
上部内寸(mm)492×333×H309
折りたたみ寸法(mm)81
許容質量(kg)20
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
種別55843000GRYE GR
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)159
短辺(mm)(内寸)276、(外寸)305
長辺(mm)(内寸)346、(外寸)380
有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346
圧縮荷重(kN[kgf])4.90[500]
外寸法・高さ(mm)169
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)151
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)266
短辺(mm)(内寸)432、(外寸)472
長辺(mm)(内寸)1070、(外寸)1105
有効内寸(mm)短辺:431、長辺:1069
圧縮荷重(kN[kgf])30.7[3130]
外寸法・高さ(mm)278
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)258
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55828000BKBL GR
材質PP
取付4辺153型
有効内寸(mm)750×532×221
外寸(mm)780×562×239
内寸(mm)750×532×229
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)31.4
嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP10B-2B
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)268
短辺(mm)(内寸)405、(外寸)440
長辺(mm)(内寸)625、(外寸)660
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:624
圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200]
外寸法・高さ(mm)278
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)260
材質PP
取付一体式(4辺)
有効内寸(mm)540×360×120
外寸(mm)570×390×142
内寸(mm)540×360×130
底形状斜格子網目
折たたみ時の高さ(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.86
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)390×390×212
外寸(mm)420×420×229
内寸(mm)390×390×222
機能両短側面にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)62
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)7.06
嵌合商品サンクレットオリコンP32B-2
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55823000BKGR BL
材質PP
取付両短辺153型
有効内寸(mm)532×360×105
外寸(mm)562×390×124
内寸(mm)532×360×113
機能底板短側面にラベル押さえ部有
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)33.1
嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55818000BKBL GR
材質PP
取付両長辺153型
有効内寸(mm)360×251×105
外寸(mm)390×281×124
内寸(mm)360×251×113
機能底板長側面にラベル押さえ部有
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)27.1
嵌合商品オリコンEP22B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
1個
¥2,798
税込¥3,078
50日以内出荷
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)268
短辺(mm)(内寸)510、(外寸)550
長辺(mm)(内寸)734、(外寸)770
有効内寸(mm)短辺:506、長辺:734
圧縮荷重(kN[kgf])21.0[2140]
外寸法・高さ(mm)278
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)260
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55825000BKGR BL
材質PP
取付両短辺153型
有効内寸(mm)532×360×221
外寸(mm)562×390×239
内寸(mm)532×360×229
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)67
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)29.5
嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
オリコンP32Bの持ち手カバー設置タイプ
用途食品、日用雑貨等の配送用オリコン
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、嵌合製品:オリコン32Bシリーズ
使用方法例:食品、日用雑貨等の配送用オリコン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機構特殊:両短辺上枠にラベル剥離用リブ、両短辺及び両長辺上枠両端にラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.5(561)
フタの有無なし
種別554000GRGL00
材質PP
有効内寸(mm)400×355×640
外寸(mm)452×403×670
内寸(mm)400×355×650
底形状網目その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.04(820)
フタの有無なし
種別SKOP39BGRBL
材質PP
有効内寸(mm)581×346×187
外寸(mm)610×380×206
内寸(mm)583×347×196
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.75(995)
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無あり
適合カード差し(別売):OCK-105
トラスコ品番498-3301
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4.11
最大積載荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無あり
適合カード差し(別売):OCK-105
トラスコ品番498-3297
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4.11
最大積載荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
材質PP
種別SK6030GR
材質PP
外寸(mm)600×300×302
圧縮荷重(kN[kgf])8.98(917)
嵌合商品ディスプレイオリコン 3030-H15
材質PP
形状底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)192
短辺(mm)(内寸)330、(外寸)365
長辺(mm)(内寸)487、(外寸)517
有効内寸(mm)短辺:330、長辺:487
圧縮荷重(kN[kgf])7.35[750]
外寸法・高さ(mm)205
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)186
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
スライドつまみ
結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無あり
材質PP
有効内寸(mm)492×333×H303
外寸(mm)366×530×334
上部内寸(mm)492×333×H303
折りたたみ寸法(mm)95
許容質量(kg)20
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
折りたたんでも使えるハーフサイズの展示台
フタの有無あり
適合嵌合製品:ディスプレイオリコン6030
材質PP
外寸(mm)300×300×302
フタ高さ(mm)22
嵌合商品ディスプレイオリコン 6030セット
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)198
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
圧縮荷重(kN[kgf])9.2[938]
外寸法・高さ(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)198
方向を気にせず開閉できる直線フタタイプ
用途日用雑貨等の店舗配送用オリコン
フタの有無あり
適合カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
使用方法例:日用雑貨等の店舗配送用オリコン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)598×405×386
外寸(mm)649×440×420
内寸(mm)599×406×386
機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
材質PP
色グリーン/透明
容量(L)30
有効内寸(mm)短辺276、長辺346
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)380×305×340
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×276×311
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×277×311
フタの有無有
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
フタの有無あり
種別SKSO60BDTMGR
材質PP
有効内寸(mm)491×335×362
外寸(mm)530×366×397
内寸(mm)494×336×362
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.08(518)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSOL51BDTMGR
材質PP
有効内寸(mm)493×335×303
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×303
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.10(520)
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
適合オリコンL51Bフタ
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
適合オリコンL51Bフタ
種別(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)493×335×311
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×319
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
オールプラスチック製、マドコン75Bシリーズ、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
関連キーワード
1
2
次へ