ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。
内径(Φmm)15
特性耐圧
色グリーン
使用流体水
外径(Φmm)19.5
使用温度範囲(℃)0~35
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)
耐圧(kgf/cm2)9
ライン色黄緑色
柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。
使用流体セメントミルク
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
特性柔軟
使用温度範囲(℃)-10~50
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸
色グリーン
定尺(m)100
特性耐圧、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能
用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
許容圧力(MPa)0~4.0
特性耐圧
関連キーワード