レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。
頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。
キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
色グリーン
高さ(mm)1500
耐荷重(kg/段)150
材質(キャスター)ゴム
板厚(mm)天地板:67、棚板:35
キャスター径(Φmm)125
均等耐荷重(kg)450(棚当り)
棚ピッチ(mm)50
グリーン購入法適合
落ち着きを感じるアースカラーを使用した。シリーズのハンガーラック。ハンガーポールに服を。収納と、カバンや小物を。収納ができます。さらにこちらのシリーズは6色展開。可愛いお部屋から男前ルームまで、幅広いお部屋のテイストに合わせることができます。一番ぴったりなカラーを探してみてください。・服の丈に合わせることができる高さ調節機能付き・ピアスも落ちない細かいメッシュ・錆びにくい粉末塗装・ストッパー付きの360度回転キャスター。カラー:ダークブラウン・アーモンドグリーン・スカイグレー・ヘーゼルブラウン・スモーキーピンク・ホワイト
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ハンガーラック・コートハンガーとして。
仕様組立式●キャスター付
材質主材:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×36×152(117)
工具や日用品を収納する移動式ラック。キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです。収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます。各段の耐荷重は約10kgで工具など少し重いものも載せることができます。
用途ガレージ、倉庫、ご家庭に
材質固定パーツ:ポリプロピレンPP
質量(kg)5
色グリーン
高さ(mm)860
材質(本体)スチール
奥行(mm)360
間口(mm)425
耐荷重(kg/段)10
キャスターあり
材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPP
棚段数3
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
ヘルメットを定位置管理できるヘルメット管理ラックです。ラベルをつけて定位置管理をすることで個人管理の意識が高まります。壁付けではなく、キャスター付きのラックのため、作業場に近い場所で使用できます。キャスター付きなので簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・ステンレス【キャスター】ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)8.5
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)724×402×1367
ヘルメットを定位置管理できるヘルメット管理ラックです。ラベルをつけて定位置管理をすることで個人管理の意識が高まります。壁付けではなく、キャスター付きのラックのため、作業場に近い場所で使用できます。キャスター付きなので簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・ステンレス【キャスター】ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)7.4
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×402×1367
ヘルメットを定位置管理できるヘルメット管理ラックです。ラベルをつけて定位置管理をすることで個人管理の意識が高まります。壁付けではなく、キャスター付きのラックのため、作業場に近い場所で使用できます。キャスター付きなので簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・ステンレス【キャスター】ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)9.6
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)954×402×1367
立体管理でスペースの有効活用ができるステーションラックです。回転の早い資材など、棚への載せ替えの手間や時間を削減し、保管の効率を向上させます。下段のカートを移動させることで床面の清掃がしやすく、ラックもキャスター付きで容易に移動できます。棚位置は六角ボルトを緩めて任意の位置に設定が可能です。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・スチール【キャスター】ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)15.4
キャスターΦ65 四輪自由車(ストッパー2か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×1400
安全で効率よくシートが取り出せるカートです。フレームにロールシートを差し込み、ロールシートを引き出して使用できるので、両手を使って安全に作業することができます。セットする際に一時置きの棚があり、セット時の持ち合で作業のアシストになります。キャスター付きで動かしやすいため、重いロールシートも容易に作業場所に持ち込めます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)7.3
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー4か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×434×987
対応寸法(mm)【ロールシート】幅:550 / 径:Φ200
安全で効率よくシートが取り出せるカートです。フレームにロールシートを差し込み、ロールシートを引き出して使用できるので、両手を使って安全に作業することができます。セットする際に一時置きの棚があり、セット時の持ち合で作業のアシストになります。キャスター付きで動かしやすいため、重いロールシートも容易に作業場所に持ち込めます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)8.9
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー4か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×434×1277
対応寸法(mm)【ロールシート】幅:550 / 径:Φ200
安全で効率よくシートが取り出せるカートです。フレームにロールシートを差し込み、ロールシートを引き出して使用できるので、両手を使って安全に作業することができます。セットする際に一時置きの棚があり、セット時の持ち合で作業のアシストになります。キャスター付きで動かしやすいため、重いロールシートも容易に作業場所に持ち込めます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)8
キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー4か所)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×434×1067
対応寸法(mm)【ロールシート】幅:550 / 径:Φ200
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理!
キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ)
均等耐荷重200kg/台
組立式
用途ツーリングと先端工具を一括管理
材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)46
高さ(mm)790
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)200
棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
ハンドル寸法(mm)200
関連キーワード