6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机上台<W590> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

机上台<W390> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160 コンセントなし 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DOIOKB16
・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計。現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造。打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消。・初心者でも入門しやすい。キーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性。Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。
材質キーキャップ:PBT サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91 表面処理アルマイト(陽極酸化処理) キー数16キー 材質(カバー)アルミ合金+アクリル キーストローク(mm)4 インターフェイスUSB Type-C
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

iCleverBluetoothテンキー
エコ商品
【便利なテンキー】。Bluetooth5.1を採用し、遅延のない作業が可能です。一度ペアリングすれば次回以降は自動的に接続されます。本製品はtabなどのキーを搭載しているため、Excelやスプレッドシートなどを使用する際、格段に作業効率が上がります。【Type-C充電式】。従来のType-Bから便利なType-Cに変更しました。1時間でフル充電ができ、約40時間の連続使用が可能です。また30分間操作がないと、自動的にスリープモードに入る省エネ設計です。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスも少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどでの作業に最適です。【幅広い互換性】。Bluetooth機能を搭載した各種スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンとの接続が可能です。Android、iOS、Windows、Mac OSに対応しています。
質量(g)102 対応OSAndroid、iOS、Windows(Windows11対応)、Mac OSWindows11対応 寸法(cm)13.2×8.9×1.9 連続使用時間40時間 充電時間1時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.1 接続台数(可能台数)1 操作距離10m
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗剤不要で吸水性・速乾性が抜群。 くさび型のマイクロファイバー(超極細繊維)があらゆるホコリ、微粒子をキャッチ。
用途床や照明、台所まで。食器・ワイングラスに。パソコンのキーボードに。 寸法(mm)約330×330 材質ポリエステル、ナイロン 危険物の類別非危険物
1箱(40枚)
9,990 税込10,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)