材質本体:PET、キャップ:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
寸法(外径×高さ)(mm)70×165
商品タイプスクリュータイプ
ワンタッチ式トライタン製ボトル。
材質本体/トライタン、キャップ/ポリプロピレン
色グリーン
容量(L)0.75
寸法(cm)28×Φ7.2
1本
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別非危険物
折りたたみ式のP.P.製ツールバッグ。
クリヤーホルダーや書類収納に便利なジャバラポケット(1仕切)付き。バッグの両サイドにはそれぞれ、ボトルが入るメッシュポケットとタイトル記入ができる見出し付き。底板を抜き取るとスリムに持ち運びできます。
サイズA4
材質(本体)ポリプロピレン・ポリエステル
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×150×277
ポケット数ジャバラポケット×1(仕切1付)、サイドメッシュポケット×2
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×25×277
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)277
外寸法・奥行(mm)150
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です
仕様充電入力:DC 5V、1A
付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m)
容量(mL)300
質量(g)約550
電源リチウムイオン電池
定格電圧DC 7.4V
回転数約18500回/分
充電時間約3時間
定格時間最大約70秒(2回運転まで)
バッテリー容量(mAh)1300
防水性IPX6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5
関連キーワード