商品豆知識
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)80
クラス100
仕様制電、清涼
材質ポリエステル
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。
導電糸入りの制電性を有する製品。
首回り調整ひも、後頭部ゴム絞り(1本)付き。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
サイズフリーサイズ
タイプ男女共用
混率(%)ポリエステル100
生地性能制電性
クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。
仕様ISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし
材質/仕上ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
クリーンルーム用フードです。
用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード
サイズLL
規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠
仕様ツバなし
材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
質量(g)80
ISOグレードISOクラス5~6(FED/STDクラス100~1000)相当品
混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmグリット)
FH197Cをベースに左胸ループ、左腕ペン差し・ループを省き、袖巾とワタリ巾のスリム化を図ったシンプルデザインのフード一体型クリーンルーム用衣服です。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
生地性能制電性
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC
仕様制電性、男女共用、フード一体型、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り
フード付のクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
クリーンルーム用フードです。
耳部分はメッシュ素材を使用しています。
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
使用環境クラス1000
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したフードです。
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。
前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き仕様
材質プリータⅡ
グレードクラス100~1000
材質ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用
別売りのPA0081Hを装着する事により、頭髪、眉毛、睫毛の作業区域内への落下を防止し
顔前部はメッシュ素材を二重、スカード部はメッシュ素材一重で快適な装着感と異物対策を兼ね備えています
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱でカット(メルトカット)する事で、糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます
味覚テスト、休憩時の給水等へ対応する為、ファスナーによるマスクの開閉が可能
仕様異物落下防止フード型、シールド装着用ボタン付き
材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュ
グレードクラス1000~10000(グレードC)
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」素材を使用したフードです。
前面目部だけ開口していて、着脱も容易で、後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより顔面にフィットする様に設計しています。
無駄な物を省きオーソドックスな形の為低発塵の仕様になっています。
仕様フェイスカバーフード型後部アジャスト付き仕様
材質プリータSCX
グレードクラス100
通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用
別売りのPA008BTSを装着する事により、頭髪、眉毛、睫毛の作業区域内への落下を防止
フード上部のツバも異物の落下を防止
顔前部はメッシュ素材を二重、スカード部はメッシュ素材一重で快適な装着感と異物対策を兼ね備えています
サイドファスナーによりフードの脱着が大変容易になり、異物付着の危険が減少
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱でカット(メルトカット)する事で、糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます
仕様異物落下防止ツバ付フード型、シールド装着用ボタン付き、鼻パッド付き
材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュ
グレードクラス1000~(グレードC)
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用した通気性、防塵性を兼ね備えた素材「ヘパクロス」を口部に使用した一体型マスクです。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストがついています。
後頭部下はマスクから延びたヒモを結ぶ事により顔面にフィットしている為、口部からの塵埃・唾液の飛散を防ぎ清浄度の高いマスクです。
マスク部の形状に膨らみを持たせマスクと口の空間をつくり呼吸を楽にするような設計にしています。
仕様マスク一体型フード後部アジャスト付き仕様
材質プリータSCX+ヘパクロス
グレードクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチ素材プログレの採用によって、顎周りの防塵性を確保しながら、着用快適性も高めています。
全体素材のC3がアンモニアを効率よく吸着し、繊維に練り込まれた光触媒によって分解する為、再放出の恐れがありません。
仕様頭巾フード型ホホマジック付後部アジャスト付き仕様
材質C3+ストレッチ、プログレ
グレードクラス100
通気性を重視した素材「プリータⅣ」で作られたスタンダードなフード一体型ワンピースです。
仕様フード一体型
材質プリータⅣ
グレードクラス1000~10000
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用フードです。
別売りのマスク(FZ550C/6-7560-01、02)を付けることが出来ます。
色グリーン
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
使用環境1000
アズワン品番63-1242-03
1枚
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したフード(ツバ付き)です。
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。
前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
頬部にマジックテープを付けて平面マスクの着脱を容易にしています。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き、ほほマジックテープ付き仕様
材質プリータⅡ
グレードクラス100~1000
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□
仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、右側面ポケット付き
材質ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様男女共用
材質ポリエステル
規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
色緑
サイズS
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~9/□
総丈(cm)140
胸囲(cm)51.5
裄丈(cm)78.5
股下(cm)66
アズワン品番4-3176-01
1枚
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
トータルバランスに優れたフード一体型クリーンスーツ
色グリーン
製薬工場、クリーンルームでご使用いただけるオートクレーブ滅菌処理対応のクリーンフード(目出しタイプ)です。後頭部はオートクレーブ滅菌対応ゴム絞り+アジャスター調整仕様となっており、ご使用される方のお好みのサイズに調整しご着用いただけます。マスクは立体的な構造で、口元に隙間が出来るため、呼吸が楽にできます。目出し開口部はゴーグル装着時に隙間が出来にくい仕様設計となっています。(ゴーグルサイズ目安:幅180×高さ76mm)
用途クリーンルーム用(製薬)
関連キーワード
1
2
次へ