混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
フード付のクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
一般的なクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
深かぶりタイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)60
サイズフリー
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様裾ゴムなし
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
ポリエステルメッシュとコットンフィルターの 2重構造を採用。抗菌対応生地を使用し、耳までしっかりガード。汗をしっかり吸収、発汗性にも優れています。マイティクロス.エプロンとコーディネイト可能。
サイズフリー
材質内側:コットンフィルター・外側:ポリエステルメッシュ
質量(g)30
ウエスト70~130cmまで幅広く対応。バックルにより着脱が容易です。
カラーバリエーションによるセクション分けが可能です。
用途クリーンルーム内作業。
幅×長さ(mm)38×1340
質量(g)70
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
毛髪は通さず空気だけ通すSMS三重構造で、毛髪の飛び出しを抑えます。ゆったりサイズで長時間着用しても額が痛くなりません。2色のラインナップでセクション毎に色分けできます。
サイズフリー
仕様使い捨て式
材質ポリプロピレン(PP)、不織布
質量(g)500
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
クリーンルーム用フードです。
耳部分はメッシュ素材を使用しています。
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
使用環境クラス1000
野球帽タイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質ポリエステル
質量(g)60
帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチ。特殊な方法で電石(エレクトレット)化した不織布の一本一本の繊維が常に電気分極を保持し周囲に電界を形成しますので、強力な吸着力をもち、目に見えないミクロのホコリから抜け毛やフケなどを強力にキャッチします。男女兼用タイプ。
サイズフリーサイズ
仕様男女兼用
材質ポリプロピレン
超導電性加工繊維を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
クリーンルーム用ウェア。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
色グリーン
使用環境クラス100
完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。
耐薬品性に優れています。
サイズL
質量(g)205
胸囲(cm)56
混率(%)ポリエステル97%
ウエスト(cm)56
袖丈(cm)60
総丈(cm)126
裄丈(cm)80
ポケットなし
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様男女共用
材質ポリエステル
規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
1セット(100枚)
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)80
不織布タイプのディスポーザブル(使い捨て)キャップ。ラテックスアレルギ-の心配がないラテックスフリ-です。
1枚が1本のスティック状になっており、保管場所を取らないコンパクトな箱サイズです。
箱は衛生的にキャップが取り出せる工夫を凝らした取り出し口形状になっています。
男女兼用、フリーサイズです。
用途感染対策や衛生対策用に。医療現場、研究、食品売り場、食品工場、学校、飲食店など様々なシーンでご使用いただけます。
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様
質量(g/枚)12
クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
洗浄度クラス1000(目安)
防塵性に優れ、冷感素材により快適性を高めます。(袖口2重、内袖冷感素材)
製造現場におけるミニエンバイロメント化の潮流が、クリーンルーム内の作業環境を大きく変えています。コンタミネーションコントロールで、変化する作業環境の快適化をサポートします。
袖の色分けを施すことで製造現場のセクション分けやグルーピングをサポートします。
材質ポリエステル100%
清浄度クラス10~100対応
生地キュービックSCX
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、両脇ターンポケット、内ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル55)
JIS規格JIS T8118適合
生地リサイクルポプリン
生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
仕様脇ゴム仕様
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60)
JIS規格JIS T8118適合
生地リサイクルポプリン
生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
関連キーワード
1
2
3
4
次へ