5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
材質ポリエステル100% 入数(双)10 機能通気性
1袋(10双)
1,070 税込1,177
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。 仕様滅菌済 適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.18 グリーン タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN374規格:KLMNPT 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)29.5 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
8,298 税込9,128
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 粉有無なし
1セット(20個)
51,980 税込57,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途油、洗剤、水などがある現場向き サイズフリー トラスコ品番253-7541 材質掌部・手甲部:ニトリルラテックス、綿メリヤス防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン) 厚さ(mm)12 グリーン 質量(g)230 規格ISO10819・JIS T8114合格認定品 入数(双)1 機能防振 全長(cm)29 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)26
1双
3,998 税込4,398
当日出荷

低発塵ながら加工適性にも優れています。 破ったりしてもゴミの発生を抑える事ができます。 樹脂の含浸も行い繊維の脱落を阻止します。
用途チリ、溶剤対策の必要なクリーンルーム用などの手袋として。 トラスコ品番121-3129 幅(mm)210 厚さ(mm)0.093 青、桃、黄、緑、白 サイズA4 質量(g)0 奥行(mm)297 縦(mm)297 横(mm)210 色(本体)青、桃、黄、緑、白
1ケース(250枚×10冊)
15,980 税込17,578
翌々日出荷