20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALTNA ケーブルホルダー<マグネット付> リヒトラブ 動画あり
ケーブルの絡まりや断線を予防するケーブルホルダー。
材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×10
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP
材質シリコン、磁石 本体質量(g)約46 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20 ケーブル太さ(mm)直径3.0~5.0
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内 付属品交換用粘着テープ 材質ABS、磁石 ピスタチオ 本体質量(g)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

縦型動画視聴に最適な縦型フラップを備え、側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、ハイブリットソフトレザーケースです。
用途縦型動画視聴に最適な縦型フラップを備え、側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、ハイブリットソフトレザーケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。縦開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。 。フラップを折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。ストラップの取り付けが可能な直径約6mmのストラップホールが付いています。 。別売りのスマホショルダーストラップやハンドストラップと組み合わせて、自分好みのスタイルでお使いいただけます。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
モスグリーン ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C ケーブル種類マグネット 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

【G2】500Lm充電式キーライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類LED 使用電池内蔵充電池 明るさ(Lm)最大500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2 防塵防水性能- LEDOSRAM P9 LED×1 充電方式Type-C充電 照射距離(m)最大45 耐衝撃性1.5m 輝度(cd/m2)540 質量(g)28(電池含む) モードTurbo-High-Med-Low-Moon 付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大15W出力のマグネット式ワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリー。薄型デザイン:厚さ約11mmとスリム設計なのでスマホと一緒に持ちやすい。スタンド付き:充電しながらスマホで動画を楽しめる。ピタッと充電:ワイヤレスなのでケーブルを使わずに充電が可能。充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、Type-C to Type-C充電ケーブル付属 質量(g)約121 出力ワイヤレス:最大15W、Type-Cポート:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W) 適合規格Type-C 入力Type-Cポート:5V3A、9V2A、12V1.5A(PD18W) 適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 バッテリー容量(mAh)5000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)105×68×11 給電端子ワイヤレス、Type-Cポート バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ抜止
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数2個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数8個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ抜止
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数8個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ抜止
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数6個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数6個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数2個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ抜止
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数4個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックOAタップ
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数4個口 ケーブル長(m)3 定格15A/125V
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)OAタップ 抜止
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
スイッチなし 機能ランプ付、マグネット付、耐トラッキング プラグハーネスプラグ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ペンライト
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様チップ:高輝度CREE LED 付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル 寸法(mm)Φ16.5/14.8×164 ブラック・グリーン 質量(g)47.2(電池除) 等級CE、RoHS 電源充電式 使用温度(℃)-10~40 防塵防水性能IPX4 材質(ボディ)アルミニウム 充電時間(時間)約2.5 モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF 明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150 照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード) 点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間 耐衝撃IK07 充放電回数(回)約500 最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64 照射角度(°)<トップライト>20 USBMicro-B USB
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

スタイリッシュな高音質ワイヤレスイヤホン。カラーバリエーション豊富なワイヤレスイヤホン。音楽や動画を楽しむのにストレスフリーな軽量設計。手元で音量などが調節できるリモコン付き。イヤホン同士がマグネットでくっついて持ち運びらくらく。長時間のリスニングもOK連続再生約8時間(80%ボリューム)。ハンズフリーで通話OK、連続通話約9時間
仕様ワイヤレス充電:不可 付属品充電ケーブル(microUSB)、イヤーピース 材質プラスチック、アルミ 本体質量(g)約18 接続方式Bluetooth 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:約355×120×17 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:102 充電時間(時間)約2 連続再生時間約8時間(80%ボリューム) バッテリー容量(mAh)110 インピーダンス(Ω)32 BluetoothVer.5.0 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)スピーカー:5 待機時間約200時間 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約9 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1 付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書 寸法(mm)BOX:85×47×40 質量(g)本体:65 BOX125 本体寸法(mm)X3:70×35×21 連続使用時間(時間)最大50 使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh) 防塵防水性能IP65 モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】。イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】。ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】。高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け。合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】。両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています。【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L) 質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5 接続方式Bluetooth 対応【コーディック】LC3、AAC、SBC 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。 防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ) 取扱説明書クイックスタートガイド(3.89MB) イヤホン形状カナル型 ノイズキャンセリング搭載
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)