主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96
有効画素数約1635万画素
記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍
防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)
インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)18
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数約131万画素
メモリー無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)標準:約0.3~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ1280×1024
動画サイズ720×480(30fps)
イメージセンサー10/1型CMOS
「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。
セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)92
レンズF2.2,f=3.73mm
有効画素数500万画素
機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ)
記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。
充電時間2時間
総画素数503万画素
本体サイズ(mm)100×60×20
ズームデジタルズーム4×
解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps)
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真)
ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯
撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~
セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒
スクリーン2.4インチ
ポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。
イメージセンサー1/4型CMOS
長さ(mm)83
質量(g)60
有効画素数800万
長さD(mm)63
長さH(mm)47
おもちゃじゃないから嬉しい!スマホのようなタッチパネルで操作するスマホ型キッズカメラ。180°回転するカメラで自撮りも可能、4800万画素(有効画素100万画素)のキレイな写真とFHD画質の動画撮影。1000mAhのバッテリー内蔵、ゲームを14種内蔵しているから、ちょっとした暇つぶしにも使える。本体は落下を保護するシリコンカバー付きで安心です。首にかけて持ち運べるネックストラップ付。
付属品本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
質量(g)93
電源リチウムイオン充電池1000mAh DC5V1A※急速充電不可(充電時間2時間)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×113×14
有効画素数100万画素
ズームデジタルズーム×2倍
録画時間3(フル充電の場合)
インターフェイスUSB Type-C(電源)、microSD(記録メディア)、3.5mmイヤホンジャック
スクリーン2.8インチ液晶IPSタッチパネル
記録メディアmicroSD 最大32GB
記録画素数補間FHD:1088×1400@30fps、HD:720×960@30fps、VGA:480×640@30fps、QVGA:240×320@30fps
再生可能ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)、MP3(音楽)
焦点距離30cm~10m
デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ
用途写真撮影
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)約170(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)搭載レンズ:31(1枚構成)
使用電池単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)119x67x44
保証期間ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)1/120
撮影距離(m)可能:1~∞
絞りレンズ絞り:F9(固定絞り)
使用フィルム135フィルム
デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。
使用フィルム135フィルム(付属しておりません)
レンズサイズ(mm)31(1枚構成)
絞りF10(固定絞り)
撮影距離(m)1~∞
シャッター速度(秒)1/120
使用電池単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません)
材質(本体)ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×35×63
本体質量(g)約100(フィルム、電池含まず)
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ
保証期間ご購入日から3ヶ月
仕様ファインダー視野率:0.7
Hameeで1番売れているネックストラップ。
「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカープット)。
・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる
・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放
・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン
・リングに指を通せば落下防止に
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい
・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ
・フックに引っ掛けもOK
・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金
全長(cm)約50(ストラップパーツ含む/二つ折り時)
リング内径(Φmm)約22
ストラップ幅(mm)約8
ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
スマートフォンの落下防止にピッタリ!
Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のカラビナストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・カラビナ仕様なのでカバンやベルトループに装着OK
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも
・カラフルPOPなカラーバリエーション
セット内容リングストラップ
材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金
リング内径(Φmm)約22
ストラップ長さ(cm)約10.5(ストラップパーツ含む)
Hameeで1番売れているネックストラップ。
「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカー プット)カラビナシリーズ。
・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる
・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放
・リングストラップはカラビナ仕様でカバンやベルトループに装着OK
・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン
・リングに指を通せば落下防止に
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい
・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ
・フックに引っ掛けもOK
・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金
全長(cm)約52(ストラップパーツ含む)
リング内径(Φmm)約22
ストラップ幅(mm)約8
ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
スマートフォンの落下防止にピッタリ!
Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のベアリングストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ベアリング構造で内側のリングが回転し、持ちやすい角度で持てる
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも
・カラフルPOPなカラーバリエーション
セット内容リングストラップ
材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金
全長(cm)約9.4(ストラップパーツ含む)
リング内径(Φmm)約22
やわらかくて指にやさしい! 指を通すだけでキュートに落下防止。「ミッキーマウス」のアイコンモチーフをデザインに落とし込んだ、コーディネートに取り入れやすいシンプルなリングストラップ。リングに指を通して、落下防止をさりげなくサポートします。色違いで揃えたくなる豊富なカラーバリエーションも魅力!。・指を通して落下防止に。・柔らかいシリコン素材のリング。・指が痛くなりづらい。・鍵、パスケース、ポーチやデジカメなど様々なものに取り付けOK
材質シリコン
本体質量(g)4.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×4.7×0.4(ストラップパーツ含む)
内径(Φcm)【リング】2.2
やわらかく機器や画面を傷つけにくい、iFaceリングストラップ
柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップ。
今回、SNSなどで話題になったReflectionパープルケースと同じカラーのリングストラップが新登場!
その他にも人気の「iFace Reflectionカラー」と、ニュアンス香る「くすみカラ ー」と豊富なバリエーション。
あなたらしいカラーコーデが楽しめます。
・指を通して落下防止に
・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい
・軽量!わずか約2g
・男性も使いやすいリングサイズ
・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質シリコン、真鍮、ポリエステル
質量(g)約2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約97×29×5(ストラップ紐含む)
リング内径(Φmm)約22
パッと目を引く鮮やかなネオンカラー!Neoシリコンリングストラップ
柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップにネオンカラーのNeoが登場!
透け感がおしゃれな鮮やかなネオンカラーのリングストラップは、付けるだけで一気にトレンド感がアップ。
Reflection Neoケースとお揃いカラーで合わせるのがおすすめ!iFace Look in Clear Lollyケースと合わせるとPOPな印象に。
お手持ちのiFaceケースと合わせて、あなたらしいカラーコーデを楽しもう。
・指を通して落下防止に
・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい
・軽量!わずか約2g
・男性も使いやすいリングサイズ
・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質シリコン、真鍮、ポリエステル
質量(g)約2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約97×29×5
リング内径(Φmm)約22
関連キーワード