こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
軽量透湿素材
透湿度:15000g/m2・24h、耐水圧:10000mm
本体一体型フード
襟裏のループとマジックテープでまとめることでフードが固定でき、フードを使用しない事によるバタつきを防止
水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用
袖口は、マジックベルトによる調整が可能
ウエストは、ドローコードでの調整可能
パンツ裾は、ボタンにて裾絞り機能
パンツヒップ部分は、二重補強を施した高耐久仕様
用途レジャー・アウトドア・作業などに
耐水圧(mm)10000
混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート
機能ストレッチ、スポーティーデザイン、フロント止水ファスナー、本体一体型フード、両脇ポケット、袖口マジックベルト、足もと裾ベルクロ、パンツヒップ二重補強
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
アーバンテイストの4WAYストレッチマットナイロン×吸湿発熱・継続消臭機能中綿のハイスペックなS-HEAtハイブリット発熱ジャケット
種別ジャケット
機能4WAYストレッチ、防風、軽量、継続超消臭(背中)、撥水、反射、吸湿発熱(背中)、保温性(S-HEAT対応)、マルチポケット(袖)、ヒーターパッド収納内ポケット(衿・背中)、セパレートフード、肩・背中反射プリント、シリコンアジャスター、裾・フードドローコード、バッテリー収納内ポケット、余った紐をまとめるスナップ付きバインダー
混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地:ポリエステル100、本体:発熱消臭綿、ポリエステル90、アクリルレート10、両袖・中綿:ポリエステル100
対応シーズン秋冬
関連キーワード