電線長さ(m)0.5
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCT
質量(kg)0.51
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
使用電力(W)1500
電流容量(A)15
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
用途屋内用
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
コード長さ(cm)30
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
コード長さ(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
FMC ショートタッ。プコード 30cm。ソフトタイプのコード。を使用しており、使い。やすく作業場がスッキ。リします。耐寒性に優れたやわ。らかさで冬場でもコードが固くなりません。日本製
用途4つ口コンセント
質量(g)130
長さ(m)0.3
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
用途軽作業に。
電線長さ(m)0.5
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性アース付
色グリーン
電線仕様-種別SVCT
トラスコ品番368-6574
質量(kg)0.3
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
プラグ形状Lヘナポッキンプラグ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
用途屋内用
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
コード長さ(cm)30
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格電力(W)1500
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)0.35
色グリーン
材質VCT
質量(kg)0.3
電流(A)15
コンセント個数3ツ口
電線仕様-種別VCT1.25×2芯
電線仕様-芯数2
使用場所屋外
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード