・エアーコントロールメッシュで快適なハイカットセフティスニーカーです。・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!。・くるぶしまでしっかり保護するハイカットモデル!。・フロント・両サイド・かかと部分に反射材を使用で、安全面もサポート!。・かかと部分が斜めにカットされていることで、脱ぎ履きしやすい!。・通気性抜群のビッグメッシュ採用。・クッション性に優れたEVAミッドソール採用
形状ハイカット
材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底
機能制菌・消臭・通気性・クッション性
足幅3E
材質(先芯)鋼先芯
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
手を使わず、スムーズに履ける履き口(ハンズフリーイン)。つま先を守る鋼鉄先芯入り。背面には、夜の作業時に光を反射するリフレクター付き。
材質(アッパー)PU+メッシュ
材質(ソール)EVA+TPR
足幅3E
驚きの軽量感!。樹脂製のシングルメッシュを採用、布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、常に爽やかな靴内をキープします。歩行時の重心移動を考慮した超軽量ソール。
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定品
材質(アッパー)合皮、メッシュ
材質(ソール)EVA、ゴム
機能軽量、通気性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
鋼製先芯入り。足首を守るミドルカットタイプ。EVAソールで衝撃吸収。耐油底
用途土木・建築業。物流、運輸業。DIY。カジュアル
質量(g)470(26.0cmの片足)
先芯鋼製
素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大長(mm)約1300
鋼製先芯入り。EVAソールで衝撃吸収。耐油底
用途土木・建築業。物流、運輸業。DIY。カジュアル
質量(g)410(26.0cmの片足)
先芯鋼製
素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。
工具、計量小物の紛失防止に。
仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付
使用荷重(kg)1
ワイヤー径(Φmm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約410
最大伸長(mm)1350
RoHS指令(10物質対応)対応
長時間履いても疲れにくい超軽量設計のマジックタイプのメッシュセフティースニーカーです。
ミッドソールには、クッション性が良いEVA発砲素材を採用で疲労を軽減!
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
つま先部分とかかと部分に、グリップ力に優れたゴムを配置しています。
目の小さいメッシュを使うことにより、空気の換気口を増やし、通気性が向上!
かかと部分に視認性抜群のリフレクトポリウレタンクロス搭載で夜間の安全にも配慮。
材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底
材質(先芯)樹脂先芯
足幅3E
形状ローカット
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
樹脂先芯、ダイヤル式、軽量(片足約290g/26.0cm基準)。
用途軽作業、運送業、倉庫業、一般作業、DIY
形状ローカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
発泡PVCで屈曲性が高く動きやすいセーフティースニーカー。フライニットアッパーで蒸れにくく快適な履き心地。
用途軽作業。運送。倉庫。DIY。製造。整備
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用
最大長(mm)1250
自然長(mm)330
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)26.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2.5
最大荷重(kg)(使用)0.5
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール
自然長(mm)約830
最大長(mm)約1650
最大使用質量(kg)3
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。
使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)260
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)16.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
最大長(mm)約660
材質ワイヤー:ステンレスSUS304
全長(mm)約390
タイプスリム
ワイヤー径(Φmm)約0.55
コード径(Φmm)約2.0
荷重(g)最大500
最長寸法(mm)約1600
形状記憶 低反発インソール付き
用途高所作業・運送・バイク
仕様ワイズ:3E
形状ミドルカット
質量(g)430(26.0cm片足)
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム(耐滑)
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
長時間履いても疲れにくい超軽量設計のメッシュセフティースニーカーです。
かかと部分に視認性抜群のリフレクトポリウレタンクロス搭載で夜間の安全にも配慮。
ミッドソールには、クッション性が良いEVA発砲素材を採用で疲労を軽減!
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
つま先部分とかかと部分に、グリップ力に優れたゴムを配置しています。
目の小さいメッシュを使うことにより、空気の換気口を増やし、通気性が向上!
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)1250
自然長(mm)320
材質芯:ステンレスワイヤ
質量(g)21.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
超軽量プロスニーカーです。
樹脂製のシングルメッシュを採用しダイレクトに靴内の空気循環を促します。
スリッポンタイプのシューズです。
かかと接地から蹴りだしまで歩行時に重心が移動するライン上にラバーを接地し、耐久性と安全性を保持しつつ計量化を実現しました。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
用途普通作業
足幅4E
材質樹脂製先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム
形状ローカット
規格JSAA A種認定
機能軽量、踵衝撃吸収、通気、耐油底
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプスニーカー
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール
自然長(mm)約750
最大使用荷重(kg)3
最大長(mm)約1350
ステンレスワイヤを熱可逆性ウレタン樹脂で表面コートしています。
その為高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れています。
用途高所での作業工具の落下防止・小物の紛失防止に最適。
自然長(mm)340
ワイヤー径(Φmm)0.8
コード径(Φmm)2
最大長(mm)1330
履き口ニット素材でホールド性が高く、機能性も備えたミドルカットシューズ。
かかと部分ブランドロゴ型押し。ヒールストラップ付。
機能耐滑、衝撃吸収
材質(先芯)スチール芯
ウィズ3E
材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル
仕様クッション性の高いEVAミッドソール、水や油に強い耐滑ソール
形状ミドルカット
材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)約420(26cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
自然長(mm)460
色グリーン
トラスコ品番817-4945
質量(g)64
コード径(Φmm)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ダイヤル式で簡単脱ぎ履き・しっかりフィット。あらゆるシーンで活躍する全天候型セーフティーシューズ。耐滑・耐衝撃・再帰反射材と安全性も網羅。 耐滑耐油グリップアウトソール、鉄製先芯。
用途ワークウェア(安全靴)。
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
材質(ソール)TPU、ゴム
材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当)
材質(インソール)EVAメッシュ
樹脂先芯入り。着脱簡単な1本ゴム仕様。履き心地抜群のクッションインソール。着脱時に便利なプルストラップ付き。蒸れにくく快適なメッシュ素材
用途土木・建築業/物流・運輸業/DIY/カジュアル
材質【アッパー】合成皮革・メッシュ・TPU【ソール】EVA・TPR
標準質量(g/片足)240(26cm)
材質(先芯)樹脂製先芯
クロロプレンを使用したセーフティーシューズですので水に強いです。
かかとが踏める2WAYタイプです。
先芯は樹脂製先芯 JIS S級相当を使用しています。
形状ローカット
規格JIS S級相当(先芯)
材質(アッパー)クロロプレン
材質(ソール)合成ゴム
機能耐水
材質(先芯)樹脂(JIS S級相当)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカータイプ
自然長(mm)370
色グリーン
トラスコ品番817-4953
質量(g)34
コード径(Φmm)1.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプ。JSAA A種・衝撃吸収
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
形状ハイカット
色オリーブ
規格JSAA A種
材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)合成底
機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収
材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
甲被タイプダイヤル式
暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
仕様二重リング付
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)53.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)380
最大伸長(mm)1300
コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)2
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)80
芯径(mm)1
コード径(Φmm)6
自然長(mm)600
最大伸長(mm)1050
鮮やかな蛍光色、つばの周囲と後部アジャスターに反射素材を使用したセーフティキャップ。
サイズF
サイズ(cm)56~59
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色グリーン
エスコ品番EA983SM-32A
寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)
質量(kg)【取付工具】1以内
内径(Φmm)【ダブルリング】21
外径(Φmm)【ダブルリング】25以内
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
軽量で柔らかく、屈曲性が高いので長時間作業でも動きやすく、疲れにくいです。耐摩耗性も高く、グリップ力抜群!大き目の樹脂先芯により足先全体を保護します。
機能軽量、屈曲性、柔軟性、耐摩耗性
材質(先芯)樹脂
種類セーフティーシューズ
材質(甲被)合成ゴム+EVA
材質(カバー)PU合成皮革
材質(インソール)EVA+ポリエステル
靴タイプブーツ
緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド
点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載
反射板を搭載し視認性アップ
簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品テスト用電池
色グリーン
本体質量(g)約30(電池含む)
加工本体:シリコン加工
寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個
使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)
電源タイプ電池式
アズワン品番64-8687-81
電球の種類LED
点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110
落下耐久(m)1
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。
トラスコ品番682-9220
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)
幅(mm)490
色ホース:緑
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)0.9
取付金具(二次側)NPT1/2オネジ
取付金具(一次側)NPT1/2オネジ
ホース寸法(全長)(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体水
1個
¥61,980
税込¥68,178
34日以内出荷
片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-85
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄
質量(g)38
コード径(Φmm)3.2
自然長(mm)290
最大長(mm)1500
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
つま先に鋼先芯を使用したカラーワークブーツです。ピンスパイク底なので土木作業や登山等に適した長靴です。履き口に反射材を使用しています。ドライ裏布・カップインソール入り。
用途一般作業・軽作業・農作業・山林業 他
質量(kg)約2.0
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプブーツ
両端にスイベルフック付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-81
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
質量(g)20
コード径(Φmm)2.5
自然長(mm)220
最大長(mm)950
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質SBRリサイクルゴムチップ
寸法(mm)500×500×26
質量(kg)4.9
対応商品PXJ-1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ