13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160 コンセントなし 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机上台<W390> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机上台<W590> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたんでも使えるハーフサイズの展示台
フタの有無あり 適合嵌合製品:ディスプレイオリコン6030 材質PP 外寸(mm)300×300×302 フタ高さ(mm)22 嵌合商品ディスプレイオリコン 6030セット
1セット
5,798 税込6,378
翌日出荷

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96 有効画素数約1635万画素 記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍 防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒) インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて軽い、iPadPro11インチ用ハイブリッドマットケース。フラップのレザーはマット調を採用し落ち着いた雰囲気を演出。ハードケース部分はクリアケースのためiPadPro本体のデザインをいかせます。カバンの中やふいにフラップが開かないようマグネットをフラップ内部に内蔵。ケースに入れたままApplePencil第2世代を充電可能。電池消費を抑えるオートスリープ対応。内生地は起毛素材を採用し液晶画面にキズがつきにくい
材質合成皮革・ポリカーボネート 質量(g)約205 タイプ手帳型 対応機種11インチiPad Pro 第4世代(2022年発売モデル)/第3世代(2021年発売モデル)/第2世代(2020年発売モデル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×252×11 特性薄型・マグネット付・スタンド機能・ペンホルダー付
1台
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

観葉植物やお花を立体的にディスプレイできるプランタースタンド。ブラック&ゴールドは、モダン&スタイリッシュなデザイン。ブラックのポットに、ゴールドのフレームがアクセントになりお部屋を華やかにします。グリーン&ブラックは、北欧風モダニズム&クラフトのデザイン。ノルディックカラーのミストグリーンのポットに、シックなブラックのフレーム。あなたのお部屋がHygge(ヒュッゲ)-くつろいだ空間-に変わります。エントランスやリビングなど、置く場所を選ばず、室内をオシャレに演出してくれるインテリア。都会的でスタイリッシュなお部屋から、ナチュラルモダンのお部屋、男性に人気のあるインダストリアルデザインのお部屋まで、スタイルを問わずにマッチします。ポットに入れる鉢サイズは、最大7号(直径21cm)まで対応可能。
用途プランタースタンド、プランター、フラワースタンドとして。脚付き、室内、鉢植え、観葉植物、台、花、植物、ディスプレイ。 材質スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉢カバー:23×23×20
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
幅(mm)1745 グリーン ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能 耐荷重(kg/段)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
幅(mm)1805 グリーン ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能 耐荷重(kg/段)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「かわいい」と「使いやすい」、美容師さんもオススメのいいとこどりのドライヤーmimi air。 。〇超軽量&コンパクト。本体重量270gで、持ち続けても疲れない軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ。〇大風量。大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン。風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整。温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 。〇クールショットボタン。ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能。〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。〇磁石で簡単に装着&取り外し可能、スタイリング用ノズルアタッチメント。〇サロンワークでも使いやすい、長さ3.0mの電源コード
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント 質量(g)(電源コード含まず)約270 消費電力(W)1200 本体寸法(mm)約180×160×45 温風温度(℃)冷風/60/90/120 風量(m3/min)0.79 対応海外対応不可 電源コード(m)約3 風速(m/s)39.9 電源(AC V)100-120 50/60Hz モーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000 マイナスイオン機能
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「幸せな空間を作る5つのニュアンスカラー。置くだけで憧れのインドアガーデン」。お部屋やベランダ、玄関等の限られた空間でもフェンスが設置できます。プランターボックスに植物の鉢を入れて、見栄えのする空間に。フェンスはハンギングの他、季節のディスプレイを楽しむのも素敵。1.室内でも屋外でも頼れる一台。どんなシーンでも使いやすいロー&コンパクトサイズ。雑誌の1ページのような、おしゃれなお部屋に。ガーデニング用品や、お子さんのおもちゃ、趣味の雑貨等の収納にも最適。2.空間を無駄なく使える。ハンギングプランターを取り付ければ、立体的に演出できるだけでなく、日当たりも良好に。3.玄関や店舗のディスプレイにも。第一印象を左右するエントランスには、瑞々しい植物を飾って、フレッシュで爽やかな印象に。4.誰が見ても美しい統一感。ニュアンスカラーは、シリーズ使いがおすすめ。トーンを合わせることで、統一感と上品さがにじみ出ますよ。5.パーテーションとして。コミュニケーションが取りやすく空調を遮らないメッシュ仕様。ドアを開けた時に室内が丸見えにならないように、さりげない目隠しとしても。
用途プランターボックスに植物の鉢を入れて、見栄えのする空間に。フェンスはハンギングの他、季節のディスプレイを楽しむのも素敵。ガーデニング用品や、お子さんのおもちゃ、趣味の雑貨等の収納にも最適。ドアを開けた時に室内が丸見えにならないように、さりげない目隠しとしても。 室内 間仕切り オフィス 店舗 部屋 庭 ガーデン プランター フェンスプランター 付き アイアン フェンス スタンド パーテーション 間仕切り リビング 屋外 おしゃれ 北欧 壁掛け 日除け ベランダ プランター台 看板 格子 柵 自立 置くだけ バラ diy 材質スチール 質量(kg)7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 605×250×1200 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イタリアの老舗メーカーFami(ファミ)のコンテナです。ハンドルが持ち上げた際90度で止まるよう設計されているので非常に持ち運びやすいです。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。
用途部品パーツの収納、ショップのディスプレイなどに 材質/仕上スチール コンテナ種類ベタ目 スタッキング積み重ね可
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フジフイルムチェキ instax mini Liplay
エコ商品
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7 質量(g)255 フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間)約2~3 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm)10~∞ セルフタイマー約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)