抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個)
材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル
表示形式デジタル
設置方法吸盤
カウントダウン機能○
精度を追求するだけならば、このアイテムは生まれなかったでしょう。デジタルとは競わない、アナログの良さを大いに味わって下さい。タイマーをセットする時のひと手間、ジリリリというタイマー音、スチールならではの心地良い重み。温かみあるタイマーは、人間味を感じます。
用途キッチンタイマー
材質本体/スチール、ダイヤルカバー/ポリカーボネート
表示形式アナログ
高さH×直径(mm×Φmm)30×70
設置方法マグネット
関連キーワード