高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」UJ用デスクトップパネル。
マグネットは使えません。
付属品取付金具付
材質クロス=ポリエステル、芯材=パーティクルボード(枠組みフラッシュペーパーハニカムコア)、フレーム=アルミ
取付け方法天板サイドエッジに取付金具にて固定
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)400
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式クランプ式
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)クロス(ポリエステル)
パネル部分が個人のフリースペースとして利用できますので、プリント等の掲示にも便利です。
サイズはW1000、W1100、W1200、W1400の4種類をご用意しております。
材質パネル:MDF製、クロス:ポリエステル製、フレーム:アルミ押出形材(メタリックシルバー仕上)
タイプ挟み込み式
取付方式クランプ式
材質(パネル)MDF
明るいカラーと光りを通すパンチング穴の影響で、圧迫感の少ない卓上パーテーションとしてご使用いただけます。
材質パネル本体:スチール、金具:スチール
タイプ据置き式
取付方式自立式
間口(mm)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×100×320
材質(パネル)スチール
デスクトップパネル(NED・NEDH・XEDH・XED用)のデスクトップパネルです
VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。デスク上の空間を最大限活用できるデスクトップシェル。よく使う資料や小物などをきれいに整理できます。パネル部分がクロスとスチールのタイプから選べます。
材質(棚板・支柱・バックパネル)スチール・メラミン焼付塗装Z924(パネル)インシュレーションボード・MDF(張布)布・ポリエステル100%
タイプクロスタイプ
最大積載量(kg)30
デスクトップパネル(NED・NEDH・XEDH・XED用)のデスクトップパネルです
高さ(mm)350
奥行(mm)30
上下昇降テーブル(LT型)用のデスクトップパネルです。
材質/仕上ロスタイプ
高さ(mm)720
奥行(mm)15
シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのデスクトップパネルです。
ワークテーブル(レノックス RX型)用のデスクトップパネルです。
配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。BS+デスクシステム。BS+デスクシステムのデスクトップパネルです。
プラスのクランプ式デスクトップパネル。デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)385
取付方式クランプ(対応デスク天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
奥行(mm)66
関連資料組立説明書(0.09MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.45MB)
サービス分類組立・設置・取付
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
ワークテーブル(レノックス RX型)用のデスクトップパネル エンド用です。
XEHH型専用のデスクトップパネルです。
高さ(mm)350
奥行(mm)30
業務を効率化するデスクの基本機能をブラッシュアップ。
材質表面材/布張り、芯材/合板、笠木/アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、サイドキャップ/樹脂(ABS)、取付金具/スチール、樹脂(ABS)
奥行(mm)25
プラスのデスクトップパネルに連結可能なサイドパネル。
デスクトップパネルと連結して設置するタイプです。サイドパネル単体での設置はできませんのでご注意ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
デスクトップパネル(NED・NEDH用)のデスクトップパネルです
高さ(mm)350
奥行(mm)30
プラスのデスクトップパネルに連結可能なサイドパネル。デスクトップパネルと連結して設置するタイプです。サイドパネル単体での設置はできませんのでご注意ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
適合【デスク】プラス RJデスクⅡ 奥行700mmタイプ 平机 / 片袖机 / 両袖机、プラス JSデスク 平机(ロングタイプを除く) / 片袖机 / 両袖机【プラス デスクトップパネル】 JS2-103P / JS2-123P / JS2-143P / JS2-163P
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
質量(kg)1.5
高さ(mm)384
取付方式付属の連結プレートを使用しデスクトップパネルへのねじ留め
奥行(mm)60
間口(mm)690.5
関連資料組立説明書(0.36MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.14MB)
サービス分類組立・設置・取付
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)700
奥行(mm)25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×30×620
ワークテーブル(レノックス RX型)用のデスクトップパネルです。
上下昇降テーブル(LT型)用のデスクトップパネルです。
材質/仕上ロスタイプ
高さ(mm)720
奥行(mm)410
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)350
奥行(mm)25
モルノート型デスク用のパネルです。シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途間仕切りに。作業スペースの区分けに
寸法D(mm)25
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)700
奥行(mm)25
間口(mm)600
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
高さ(mm)350
両面共にマグネットが使用できます。
用途事務用
材質パネル:クロスタイプ
高さ(mm)350
奥行(mm)26
マグネット使用可能
パネルクロスタイプ
プラス「UJデスク」シリーズ専用のデスクトップパネル。
デスクの幅に合ったパネルをお選びください。
マグネットは非対応です。
材質クロス:ポリエステル、芯材:パーティクルボード(枠組みフラッシュペーパーハニカムコア)、フレーム:アルミ
関連資料組立説明書(0.92MB)
取扱説明書(0.3MB)
サービス分類組立・設置・取付
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
プラス「UJデスク」シリーズ専用のデスクトップサイドパネル。
サイドパネル単体での設置はできませんので、必ずUJデスクトップパネルと連結ください。
マグネットは非対応です。
適合UJデスクトップパネル幅1000~1600mmタイプ
材質クロス:ポリエステル、芯材:パーティクルボード(枠組みフラッシュペーパーハニカムコア)、フレーム:アルミ
間口(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×25×400
関連資料組立説明書(0.92MB)
取扱説明書(0.3MB)
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
モルノート型デスク用のパネルです。シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途間仕切りに。作業スペースの区分けに
寸法H(mm)350
寸法D(mm)25
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」UJ用デスクトップパネル。
マグネットは使えません。
下部サイドにはW105mm×H75mmの切欠きがあります。
付属品取付金具付
適合サイドパネル用
材質クロス=ポリエステル、芯材=パーティクルボード(枠組みフラッシュペーパーハニカムコア)、フレーム=アルミ
取付け方法天板サイドエッジに取付金具にて固定
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)400
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ