17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6mmの極厚クッション+もこもこ中綿で衝撃ガード。通勤、通学やちょっとした移動時に安心。ハンドルレスでかさばらずにバッグへ収納できるPCケース。引き出して使えるハンドルが内側についているので、PCバッグとしても使用できる2WAY仕様。持ち運びが楽な軽量設計(製品重量約140g)。最大13.3インチノートPC、タブレット端末の収納が可能。A4サイズ対応
材質ポリエステル 寸法(mm)360×260×30 サイズ最大13.3インチノートPC、タブレット端末、A4サイズ対応 耐荷重(kg)約3 内寸(mm)約325×230×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たくさん入るのにスッキリとみえるノートPC収容用バッグインバッグ 13.3インチノートPC対応 収容量に合わせて伸縮するマチ生地 開口部が大きく開いて書類を出し入れしやすい。かさばりにくいレイアウトのポケット 閉めたときにフラットにみえるポケットとフタの設計 フタを折り返してバッグに入れると収容物にアクセスしやすい
サイズ13.3インチ・タテ型 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×45~55×345 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×30~40×333 質量(g)約270 材質生地:ポリエステル、芯材:PE
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たくさん入るのにスッキリとみえるノートPC収容用バッグインバッグ 13.3インチノートPC対応 収容量に合わせて伸縮するマチ生地 開口部が大きく開いて書類を出し入れしやすい。かさばりにくいレイアウトのポケット 閉めたときにフラットにみえるポケットとフタの設計 フタを折り返してバッグに入れると収容物にアクセスしやすい
サイズ13.3インチ・ヨコ型 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×45~55×255 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×30~40×230 質量(g)約280 材質生地:ポリエステル、芯材:PE
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイ・ストーリーデザインの13.5inchまでのノートPCに対応した汎用スリーブケース
グリーン ケース形状スリム 質量(g)115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)339×248×3
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

カメラバッグからフォトフレーム、アルバム等。カメラ関連のあらゆるニーズに応えるブランドChululuから、。Chululuの森をイメージしたPCインナーケースが登場。13.3インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、。周辺アクセサリー等をまとめて収納するマルチポーチのセットです。弾力性のあるクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。13.3インチのノートPCや小物を持ち運びできる。PCインナーケースは13.3インチまでのノートPCを収納することができます。マルチポーチはACアダプターやマウス等の周辺アクセサリーをまとめて収納することができます。。弾力性と伸縮性に優れた素材。ウェットスーツなどにも使用される、弾力性と伸縮性に優れた。クロロプレンゴムをクッション材に採用しています。しっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。ノートPCを優しく保護。PCインナーケースの内側は、柔らかな起毛素材を使用しているため、。ノートPCを優しく保護してくれます。。ファスナーガード・両開きファスナー。PCインナーケースにはファスナーの開閉時に。ノートPCを傷つけないようにファスナーガードが付いています。また、ファスナーは開け閉めがしやすい両開き(ダブルスライダー)を採用。ノートPCの出し入れが容易に行えます。
セット内容PCインナーケース、マルチポーチ 材質PCインナーケース:ポリエステル、ポリクロロプレン、マルチポーチ:ポリエステル、ポリクロロプレン ウォータードロップスグリーン 質量(g)PCインナーケース:約170、マルチポーチ:約80 内寸法(mm)マルチポーチ:約W160×H80×D50 外寸法(mm)PCインナーケース:約W355×H255×D25、マルチポーチ:約W170×H90×D60 収納寸法(mm)PCインナーケース:(参考)約W325×H230×D20
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

学校で配られたPC・タブレットの持ちはこびに最適!丈夫な持ち手付き。 「かるほご」だから荷物が多い時も安心! 「軽量」約120g×約4mm厚クッションでしっかり「保護」。 スクールバッグやランドセルにスッポリ入る! (※ご購入前に必ずサイズをご確認ください) クールなバイカラーの本体色×ビビットカラーな内生地でアクセントを効かした「ギアカラー」11.6インチノートPC相当に対応 (※必ず端末のサイズとケースの内寸をご確認の上、ご購入ください。) マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ちはこべる。 しっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。
材質約235×330×25 内寸(mm)約212×304×23 適合サイズ11.6インチ
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学校で配られたPC・タブレットの持ちはこびに最適!丈夫な持ち手付き。 「かるほご」だから荷物が多い時も安心! 「軽量」約120g×約4mm厚クッションでしっかり「保護」。 スクールバッグやランドセルにスッポリ入る! (※ご購入前に必ずサイズをご確認ください。) かわいいスイーツみたい!カラフル配色の「キャンディカラー」11.6インチノートPC相当に対応 (※必ず端末のサイズとケースの内寸をご確認の上、ご購入ください。) マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ちはこべる。 しっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。
材質ポリエステル 寸法(mm)約235×330×25 適合サイズ11.6インチ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラ映りを美しく。 スタンド機能付きPCケース。 ・ユーザー共創で生まれたPCケース オンライン座談会やインタビューを通して、salistyユーザーの中心である働く大人女性の「お悩みあるある」や「あったらいいな」にこたえる商品開発を行いました。 ・カメラ映りを美しく ふた部分を折り返すことで、約6cmほどの山ができてPCスタンドとしてご使用できます。 カメラ位置が上がることによって、web会議でのカメラ映りも美しく。 また、目線が上がることで、画像をのぞき込まず背筋を伸ばした状態をキープしやすくなります。 ・オフィスシーンに馴染む、上品なデザイン シンプルなカラーにゴールドパーツのポイントをあしらったデザイン。 ガジェット周りも華やかな印象になります。 ・薄くてかさばりにくい 厚みわずか約1cm。カバンに入れてもかさばりにくく、インナーケースとしても使いやすいです。 ・柔らかな質感のPUレザーを使用 程よいツヤ感が上品で、手馴染みのよいPUレザーを採用しました。 作業中に手首が触れても心地よく、キーボードを打つ際に手首が痛くなりやすい方にも。 ・タブレットの収納にも ・PCに熱がこもるのを軽減
適合機種13inchまでのノートPC(厚み約2cm以下)※PCの厚みが約2cmの場合、収納可能サイズ約縦22×横29cm 材質ポリウレタン、磁石 質量(g)約427 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約270×340×10(※収納可能サイズ約220×290×20) 機能スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付 内寸法(縦×横)(mm)約260×330
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)406 外寸法・高さ(mm)174 防水性IP67 外寸法・奥行(mm)330
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電器やタッチペンを丸ごと収納!ランドセルに入るノートPC・タブレットケース
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

米国デュポン社のTyvek(R)を使用した、紙のような風合いのおしゃれなPCスリーブです。使い込むことにより、しわや印刷のかすれ等の風合いの変化を楽しめます。13.3~14インチのノートPCの収納に適しています。
材質Tyvek、ポリエステル サイズ14インチ 質量(g)約70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容)約230×325×20(13.3~14インチのノートPCの収納に適しています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約275×340×15
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡潔な美しさと実用性を両立。フロントオープン構造が魅力の旅行者に最適な機能性に優れたスーツケース。ビジネス用にも便利なフロントオープンタイプ。移動中に出し入れが必要なノートPCやパスポートなどが、安全。に効率よく収納できるフロントドアを装着しています。衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくいです。自在に回転するので、スムーズな走行360°回転ストッパー付きダブルホイール。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行と騒音が少なく、破損に強く、長時間の使用が可能です。TPE低騒音ホイール。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップしています。不意な動きを防止するストッパー付きです。スーツケースから充電可能になるUSB充電ポート。TSAロックにType-AとCのUSB充電ポートを装備。スーツケース内部にモバイルバッテリーを接続しておけば、スーツケースからモバイル機器を手軽に充電できます。※モバイルバッテリーは付属していません。
用途泊数目安1~3泊 仕様1~3泊(機内持ち込み可) 付属品ネームタグ、スーツケースカバー 質量(kg)3.6 ペールミント サイズ(cm)55×36×23 (3辺 合計114) 容量(L)33 機能フロントオープン、USB充電ポート付、TSAロック 保証期間2年 材質(ボディ)ポリカーボネート 100%
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

厚さ約30mmの薄型設計で、持ち運びしやすいワイヤレスマウスです。 左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。 レシーバーは上ケースの中に収納可能です。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:あり セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、保証書 サイズ中型 質量(g)マウス/約55(電池含まず)、レシーバー/約2 コネクタ形状USB Aコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/58×110×29、レシーバー/約14.3×19.5×6.5 分解能1000、1600カウント/インチ インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池単三乾電池 ボタン数3ボタン 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センチュリーMousseケーブル PD60W
ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。かわいらしいデザインとは裏腹にPD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能。Type-C充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電も可能です。収納時に便利なケーブルバンド付き
使用温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeC ケーブル種類やわらか
1本
1,288 税込1,417
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 ミリタリーグリーン 質量(g)約75 寸法(mm)96.5×53.6×12.5 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 動作温度範囲(℃)0~60 動作電圧(V)5 読取速度(MB/s)最大2000 書込速度(MB/s)最大2000 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 保証期間5年 対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふわっと軽く、疲れにくい!小型軽量設計で、軽い力で操作できるワイヤレスタイプのBlueLEDマウス。
用途わずか50gの小型軽量設計なので軽い力で操作することができ、長時間の使用でも疲れにくい、手にやさしいマウスです。 。手の小さな方、長時間マウスを操作する方にお勧めです。 。左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。 。2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 サイズ分類:Sサイズ 質量(g)マウス本体:約50 ※電池を含まず 種類射出光線:可視波長域 電源本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)本体:1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3 分解能1000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:56.0×90.0×32.0 通信方式GFSK方式 収納ケースレシーバ収納:○ LED色ブルー ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約235時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約277日 ホイール数1個 電池使用可能期間想定:約338日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証
オリーブグリーン 長さ(cm)90 本体質量(g)約47 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H) 保証期間1年間 耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm)最大:約 90 通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷