小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類LED
電源単3アルカリ電池×2本
使用電池単3
明るさ(Lm)400(Hiモード時)
全長(mm)155
材質(本体)ABS樹脂
色グリーン
付属品テスト用電池
トラスコ品番160-8792
質量(g)122
保護等級IP68(防塵2m防水)
落下距離(m)(耐久)2
光源色白色
外径(mm)30
照射距離(m)177
点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)
最大点灯時間34時間(Ecoモード)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
雨の日でも安心の防浸型仕様。
日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。
すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。
携帯に便利なストラップつき。
使用電池単3形乾電池×4(別売)
特殊用途防水・防浸
材質ABS、ラバー
色グリーン
付属品ストラップ
本体質量(g)100
全光束(Lm)190
連続使用時間(時間)8
使用電球LED
連続点灯時間最大8時間
耐水性防浸タイプ
アズワン品番65-0532-09
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X7(防浸型)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
4段階明るさ切替機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)68
高さ(mm)15
奥行(mm)15.3
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)400
保護等級IP68
充電時間約1時間
明るさ(Lm)400
照射距離(m)64
最大点灯時間約30h
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)83
質量(g)90
保護等級IPX7
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
最大点灯時間1.25時間
材質アルミニウム
質量(g)70
本体寸法(mm)100×34×34
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
防滴構造IPX4
照射範囲160°
被写体照度100Lm
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
付属品ナイロン製ベルトクリップ
トラスコ品番251-3070
材質本体:蓄光ポリカーボネート
全長(mm)156
電源(V)単3形乾電池(3個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(3個)付属
保護等級IPX8
色(本体)ライトグリーン(蓄光)
外径(mm)40
明るさ(Lm)378(強)/39(弱)
照射距離(m)196m(強)/62m(弱)
最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。
寸法(Φ×mm)12×137
材質本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン)
光源ソフトLED(色温度/3000ケルビン)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
連続点灯時間(時間)(最長)約50
質量(g)約30
電源単4乾電池×1個(別売)
色グリーン
材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール
付属品電池交換用精密ドライバー×1本
寸法(mm)49×17×80
質量(g)約35
アーム長さ(mm)約80
光源白色LED×1個
アズワン品番8-6439-03
明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
下を向いてもポケットから落ちにくい!滑りにくく、手になじむラバー調です。クリップ先端部のラバーチップにより、下を向いても落ちにくい設計です。自然に見えるソフトLED球を使用しています。
材質本体/アルミニウム(吹付塗装)、クリップ/ステンレス、ラバーチップ/PU(ポリウレタン)
質量(g)約20
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
光源ソフトLED(色温度/3000ケルビン)
寸法(Φ×mm)12×105
連続点灯時間(時間)(最長)約24
曲げるだけで光ります。
色グリーン
材質本体・ホルダー:PE 中身:ガラス、蛍光液、酸化液
仕様完全防水で雨天でも使用可能
付属品ロープ固定用ホルダー
寸法(mm)直径7.5×75
発光時間(時間)6時間
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
材質軽量樹脂プラスチック
質量(g)26
本体寸法(mm)100×15×15
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
照射距離(m)200
被写体照度100Lm
連続点灯時間(時間)約3
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
仕様リフレクター(反射板)
適合ANSI FL1
質量(g)125
外径(mm)32
点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類LED
関連キーワード