台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
【便利なテンキー】。Bluetooth5.1を採用し、遅延のない作業が可能です。一度ペアリングすれば次回以降は自動的に接続されます。本製品はtabなどのキーを搭載しているため、Excelやスプレッドシートなどを使用する際、格段に作業効率が上がります。【Type-C充電式】。従来のType-Bから便利なType-Cに変更しました。1時間でフル充電ができ、約40時間の連続使用が可能です。また30分間操作がないと、自動的にスリープモードに入る省エネ設計です。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスも少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどでの作業に最適です。【幅広い互換性】。Bluetooth機能を搭載した各種スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンとの接続が可能です。Android、iOS、Windows、Mac OSに対応しています。
質量(g)102
対応OSAndroid、iOS、Windows(Windows11対応)、Mac OSWindows11対応
寸法(cm)13.2×8.9×1.9
連続使用時間40時間
充電時間1時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.1
接続台数(可能台数)1
操作距離10m
洗剤不要で吸水性・速乾性が抜群。
くさび型のマイクロファイバー(超極細繊維)があらゆるホコリ、微粒子をキャッチ。
用途床や照明、台所まで。食器・ワイングラスに。パソコンのキーボードに。
寸法(mm)約330×330
材質ポリエステル、ナイロン
危険物の類別非危険物
ノートパソコンやマウスはもちろん、キーボードやスマートフォン、手帳も余裕をもって置ける大きさのデスクマットです。 。パソコン周辺一帯をマウスパッドとして使えるので、操作範囲が広い方でも快適にマウスを動かせます。 。マウスやパソコンによる傷を防ぎ、デスクをきれいに保つことができます。 。インテリアに馴染みやすい落ち着いた色合いで、お部屋の雰囲気や気分に合わせて表と裏で色を変えられるリバーシブルタイプです。 。しっとりとした手触りの、質感の良いソフトレザー生地を採用。傷や汚れに強く、水拭きも可能です。 。マウスが滑りすぎず、適度な操作感を実現しています。 。BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。 。※マウスの仕様や個体差により一部正常に動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質PVCレザー
サイズ(mm)幅900×奥行430×高さ1.7
カメラ映りを美しく。
スタンド機能付きPCケース。
・ユーザー共創で生まれたPCケース
オンライン座談会やインタビューを通して、salistyユーザーの中心である働く大人女性の「お悩みあるある」や「あったらいいな」にこたえる商品開発を行いました。
・カメラ映りを美しく
ふた部分を折り返すことで、約6cmほどの山ができてPCスタンドとしてご使用できます。
カメラ位置が上がることによって、web会議でのカメラ映りも美しく。
また、目線が上がることで、画像をのぞき込まず背筋を伸ばした状態をキープしやすくなります。
・オフィスシーンに馴染む、上品なデザイン
シンプルなカラーにゴールドパーツのポイントをあしらったデザイン。
ガジェット周りも華やかな印象になります。
・薄くてかさばりにくい
厚みわずか約1cm。カバンに入れてもかさばりにくく、インナーケースとしても使いやすいです。
・柔らかな質感のPUレザーを使用
程よいツヤ感が上品で、手馴染みのよいPUレザーを採用しました。
作業中に手首が触れても心地よく、キーボードを打つ際に手首が痛くなりやすい方にも。
・タブレットの収納にも
・PCに熱がこもるのを軽減
適合機種13inchまでのノートPC(厚み約2cm以下)※PCの厚みが約2cmの場合、収納可能サイズ約縦22×横29cm
材質ポリウレタン、磁石
質量(g)約427
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約270×340×10(※収納可能サイズ約220×290×20)
機能スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付
内寸法(縦×横)(mm)約260×330
関連キーワード