材質ポリプロピレン
フタなし
コンテナ種類ベタ目
『のびーるピローケース 消臭加工 35×50~43×63cm対応』は、枕に合わせてぴったりフィットする枕ケースです。伸縮性のある生地でできているので、さまざまなサイズの枕に対応できます。また、消臭加工が施されているので、汗や皮脂による臭いを抑えることができます。洗濯機で洗えるので、お手入れが簡単です。肌触りが良く、快適な睡眠を提供します。
用途枕のサイズに合わないピローケースを使っている方、汗や皮脂による枕の臭いが気になる方、洗濯が面倒なピローケースを使っている方、肌触りの良いピローケースを使いたい方、オシャレなピローケースを使いたい方に。
材質パイル部分:綿100%、グランド部分:ポリエステル95%、ポリウレタン5%
色グリーン
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50
適合寸法(cm)35×50~43×63
寸法(縦×横)(cm)24×28
1枚
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
『Felio スマートショッピングバッグ エッグホルダー付』は、その名の通り、スマートな機能性と使いやすさが魅力のショッピングバッグです。バッグ上部に卵専用の収納スペースがあり、卵が割れる心配がありません。コンパクトに折り畳めるので、収納場所を選びません。アルミ蒸着と発砲剤により、保冷効果が高く、生鮮食品などを安心して持ち運べます。ビールケース2ケースも収納できるほどの容量で、大容量の買い物にも対応できます。Wパイプの持ち手が付いており、安定して持ち運べます。
用途スーパーでの買い物に。洗濯物を入れるカゴに。アウトドア用品の収納に。
付属品保証書なし
容量(L)約34
耐荷重(kg)20
縦(cm)12(使用時)30
横(cm)36
奥行き(cm)48(使用時)96.5
商品状態完成品
関連キーワード